カテゴリ
絞り込み
ポート数
- 2(5)
- 3(26)
- 4(1)
- 5(65)
管接続口径
- 1
- 1/8(2,274)
- 5/32(289)
- 1/4(3,353)
- 5/16(172)
- 3/8(1,666)
- 1/2(668)
- 3/4(313)
- 1-1/4(39)
- 1-1/2(34)
- M3(155)
- M5(997)
- Φ2(132)
- Φ3.2(116)
- Φ4(1,416)
- Φ6(2,127)
- Φ8(1,345)
- Φ10(566)
- Φ12(237)
- その他(1,170)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(7)
- 水(2)
- 真空(1)
- 空気(82)
ねじの種類
- G(64)
- NPT(58)
- NPTF(32)
- Rc(91)
ブランド
- SMC(107)
- CKD(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- コガネイ(3)
- ParkerTAIYO(3)
- 日本精器(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から26日以内出荷流量特性の向上(最大88%向上) 省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ 安全対策(OSHA規格対応)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥37,675~税込¥41,443~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
空気作動弁 ピストンポペット形
コガネイ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。タイプスプリングリターン普通形
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から17日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.6MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥49,775~税込¥54,753~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)
SMC(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から15日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から16日以内出荷低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.2MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から13日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
デュアル弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥95,980税込¥105,5781個60日以内出荷から81日以内出荷小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。使用圧力(MPa)0.2~0.7使用温度(℃)5~40![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530) SMC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から13日以内出荷ボディサイズ(5) 直接配管形操作(0) エアオペレート形
ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・主弁構造が弾性体シール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・マニホールド型式:VV5FR2,VV5FR3,VV5FR4,VV5FR5切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ (VP3165-1~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から30日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VHS□-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から21日以内出荷●流量特性の向上:最大88%向上●省エネ:ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ●安全対策:不用意な給気による事故を未然に防止●圧力降下低減による省エネ用途モジュラタイプ、一般空圧機器用RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
PDバルブ(デュアル弁)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥109,800税込¥120,7801個60日以内出荷エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用圧力(MPa)0.15~0.95使用温度(℃)-10~50圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95
ポペット形エアソレノイド4ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥144,980税込¥159,4781個45日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下
ポペット形エアソレノイド3ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
ポペット形エアソレノイド2ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥71,980税込¥79,1781個45日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気



















![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1530) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)















![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68993603-210720-02.jpg)