絞り込み
ブランド
管接続口径
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 方向制御機器


FA現場のお役立ち情報
17,337件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VM200A - 2・3ポートメカニカルバルブ SMCVM200A - 2・3ポートメカニカルバルブSMC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
VFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブ SMCVFRA4_11 - 5ポートエアオペレートバルブSMC
18,980税込20,878
1個
15日以内出荷
ポート数5
VFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シール SMCVFM300 - 5ポートメカニカルバルブ/弾性体シールSMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用 SMCSZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ/マニホールド搭載用SMC
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
SY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY3000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
SY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ) SMCSY3_5_VALVE - ベース配管形バルブ(3ポートバルブ)SMC
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
ポート数3
SY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY3_40_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から15日以内出荷
SX5000-76-6A - ブランキングプレートAss'y45型用 SMCSX5000-76-6A - ブランキングプレートAss'y45型用SMC
399税込439
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(Q) CE対応品
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
JSY3000-26P_PLATE - ブランキングプレートアセンブリ SMCJSY3000-26P_PLATE - ブランキングプレートアセンブリSMC
799税込879
1個
8日以内出荷
型式JSY31M-26P-1A
JSY11M-26-1A - ブランキングプレート SMCJSY11M-26-1A - ブランキングプレートSMC
399税込439
1個
当日出荷
型式JSY11M-26-1A
30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体 SMC30-SY5_20_VALVE - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体SMC
6,898税込7,588
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY3_40_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
7,598税込8,358
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rcパイロット方式(-) 内部パイロット
大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450 SMC大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4450SMC
62,980税込69,278
1個
15日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5配管方法(0) 横配管使用流体空気
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM205R SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM205RSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HY SMC小型薬液用直動 2ポートソレノイドバルブ LVMシリーズ LVM15R3HYSMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数2使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液
高速2ポートバルブ SX12シリーズ SMC高速2ポートバルブ SX12シリーズSMC
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ VH241 SMCハンドバルブ VHシリーズ VH241SMC
7,198税込7,918
1個
当日出荷から9日以内出荷
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY7140SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5244SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(2) 2位置ダブル圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3250 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3250SMC
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3150 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3150SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120 SMC5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1120SMC
8,498税込9,348
1個
9日以内出荷
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10F1SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
方向制御機器