絞り込み
ブランド
管接続口径
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: 方向制御機器


FA現場のお役立ち情報
17,337件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.76、有効断面積(Cv値)(mm2)3.8(0.21)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5結線方式グロメットボタン形状ノンロック形ポジション3ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/30ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/20ms以下
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション
電磁弁100シリーズ コガネイ電磁弁100シリーズコガネイ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径20~50mmのシリンダの駆動制御や低圧仕様のアクチュエータに最適な電磁弁。セレクタ弁、デバイダ弁など、多彩な機能を発揮します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.68、有効断面積(Cv値)(mm2)3.4(0.19)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)392.3取付方向自由最大作動頻度(Hz)5応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.02/0.02以下ダイオードフライホイルダイオードなしポートの種類シングルソレノイド
電磁弁丸形1000シリーズ コガネイ電磁弁丸形1000シリーズコガネイ
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷から47日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。作動方式内部パイロット形配管接続口径Rc1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)質量(kg)3.5取付方向自由最大作動頻度(Hz)2有効断面積(mm2)(CV値)280(14)ボタン仕様ノンロック形(手動)応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14ポートの種類シングルソレノイド
電磁弁050シリーズ コガネイ電磁弁050シリーズコガネイ
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.3、有効断面積(Cv値)(mm2)1.5(0.08)給油不要耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
電磁弁050シリーズ コガネイ電磁弁050シリーズコガネイ
9,980税込10,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径6~25mmのシリンダに、高信頼・高耐久性を誇るポペットタイプ電磁弁。直動形を採用し、低圧仕様のアクチュエータにも余裕を持って対応します。
用途ソレノイドの力で主軸を切換える為、使用圧力0Mpaから使用可能な直接作動方式電磁弁。低圧の制御やエアブローに最適。作動方式直動形使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.24、有効断面積(Cv値)(mm2)1.2(0.07)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)(横方向)1373.0、(軸方向)294.2取付方向自由最大作動頻度(Hz)5
電磁弁010シリーズ コガネイ電磁弁010シリーズコガネイ
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径2.5~10mmの単動シリンダの駆動制御や、電空リレーなどに最適です。バルブ幅10mm、1.7Wの低消費電力の小形電磁弁。
用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:シングルソレノイド適合直接配管使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.004/0.008以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向392.3)配管接続口径M3×0.5流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.06、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A)0.2(0.01)/4(A)→5(R1)/2(B)→3(R2)0.3(0.02)
電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズ コガネイ電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A183シリーズコガネイ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
R1/4"x10mm ボールバルブ エスコR1/4"x10mm ボールバルブエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TN-102
R1/4"x 6mm ボールバルブ エスコR1/4"x 6mm ボールバルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TM-62
8mm ボールバルブ エスコ8mm ボールバルブエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TL-8
6mm ミニボールバルブ エスコ6mm ミニボールバルブエスコ(1件のレビュー)
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TD-61
4mm ミニボールバルブ エスコ4mm ミニボールバルブエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425TA-4
8mm x 8mm  開閉バルブ(残圧排気機能付) エスコ8mm x 8mm 開閉バルブ(残圧排気機能付)エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
エスコ品番EA425SJ-88
8mm x 8mm  開閉バルブ エスコ8mm x 8mm 開閉バルブエスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425SH-88
Rc3/8" 手動切換バルブ エスコRc3/8" 手動切換バルブエスコ
9,200税込10,120
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EA-43
Rc1/4" 手動切換バルブ エスコRc1/4" 手動切換バルブエスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153EA-42
電磁弁丸形 125シリーズ コガネイ電磁弁丸形 125シリーズコガネイ
789税込868特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
電磁弁 112シリーズ コガネイ電磁弁 112シリーズコガネイ
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
軽量、コンパクトな、2・3ポート直動形電磁真空弁です。強制離脱や真空破壊のできる真空・正圧併用タイプもシリーズ化されています。
作動方式外部パイロット形配管接続口径(メイン)M5×0.8、(パイロット)M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)(メイン)-0.1~0.15、(パイロット)0.2~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5適合真空用仕様●ポジション数:2ポジション●弁機能:常時閉(NC)、常時開(NO)共用
手動弁 レバー形 2、3ポート コガネイ手動弁 レバー形 2、3ポートコガネイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)1.6使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
空気作動弁 低圧空気作動弁 コガネイ空気作動弁 低圧空気作動弁コガネイ
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。
質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数2ポート使用圧力範囲(MPa)(メイン)0.2~0.9、(パイロット)0.001~0.003(MAX.0.1)使用流体空気保証耐圧力(MPa)(メイン)1.35、(パイロット)0.1最大作動頻度(Hz)5給油不要配管接続口径(メイン)Rc1/8、(パイロット)M5×0.8またはバーブ継手(ナイロンチューブ6~4用タケノコ形継手)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)コンスタントブリード量(l/min)1.5以下(0.5MPa)
空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8 コガネイ空気作動弁 ピストンポペット形 Rc1/4~3/8コガネイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
全空気圧制御の5(4)方弁パイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)6給油不要流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))3.0、有効断面積(Cv値)(mm2)15(0.76)
空気作動弁 ダブルパイロット形 コガネイ空気作動弁 ダブルパイロット形コガネイ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルパイット形空気作動弁、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
機械作動弁 ローラカム形 コガネイ機械作動弁 ローラカム形コガネイ
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ローラー部)125シリーズ:鋼/250、2503シリーズ:ナイロン
Y Series(Y120P) SMCY Series(Y120P)SMC
39税込43
1個
9日以内出荷
V Series(VZM) SMCV Series(VZM)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VV718) SMCV Series(VV718)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV4QD15) SMCV Series(VV4QD15)SMC
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
CE-対応品(Q)CE対応
V Series(VT4115) SMCV Series(VT4115)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形
VT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315) SMCVT315 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT315)SMC
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT307V)SMC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
V Series(VS3115) SMCV Series(VS3115)SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気・不活性ガス
VR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110) SMCVR2110 - 中継機器/タイムディレーバルブ(VR2110)SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷
接続口径(F01) G 1/8
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335B) SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体(VQZ335B)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ3150B) SMCV Series(VQZ3150B)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ115) SMCV Series(VQZ115)SMC
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
V Series(VQD1151V) SMCV Series(VQD1151V)SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数4使用流体空気
方向制御機器