絞り込み
ブランド
管接続口径
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 方向制御機器


FA現場のお役立ち情報
17,353件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型 PISCO(ピスコ)メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式集中排気型PISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7形状パネルマウントタイプ開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60ポート数3使用流体空気排気方式集中排気継手付給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ローラ式切替位置数2位置ノーマルクローズ
NPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁 CKDNPシリーズ 内部パイロット式3ポート弁CKD
23,925税込26,318
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
ポート数3
MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKDMAVLシリーズ 大型メカニカルバルブCKD
6,713税込7,384
1個
当日出荷から20日以内出荷
接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
CMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁 CKDCMFシリーズ 空気圧バルブ パイロット5ポート弁CKD
875税込963
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5
A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDA4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,113税込8,924
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
V1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズ CKDV1000シリーズ 残圧排出弁 標準白色シリーズCKD
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)CKD
519税込571
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)CKD
14,575税込16,033
1個
7日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5
ロータリハンドバルブ ParkerTAIYOロータリハンドバルブParkerTAIYO
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~+60(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気操作角度(°)90耐圧力(MPa)1.5給油不要(給油でも可)
モノマニホールド(M15) ParkerTAIYOモノマニホールド(M15)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様●適合シールプレート:M1508-ES適合機種5ER-08M、5ED-08M、5EC-08M、5EE-08M排気方式共通排気配管方向裏配管
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
小型電磁弁(SR552-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-C)ParkerTAIYO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-C)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR542
イージマニホールド ParkerTAIYOイージマニホールドParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から27日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA41SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
5ポートエアオペレートバルブ VZA22 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA22SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
VVX21 SMCVVX21SMC
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
VVQD1 SMCVVQD1SMC
849税込934
1個
9日以内出荷
VVQ1000-8 SMCVVQ1000-8SMC
229税込252
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VVMCC SMCVVMCCSMC
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷
残圧開放弁スペーサ SMC残圧開放弁スペーサSMC
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVQZ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQZ用 マニホールドSMC
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
VV3K3 SMCVV3K3SMC
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT317SMC
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
VSH42 SMCVSH42SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQZ33 SMCVQZ33SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
使用流体空気
VQZ32 SMCVQZ32SMC
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
使用流体空気
VQZ23 SMCVQZ23SMC
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
VQZ11 SMCVQZ11SMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から15日以内出荷
VQD12 SMCVQD12SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
切換方式ラッチングタイプポート数4定格電圧(V)DC24使用流体空気
VQC22 SMCVQC22SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQC12 SMCVQC12SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24
VQ7-8-FJ SMCVQ7-8-FJSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FP SMCVQ7-6-FPSMC
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ31A SMCVQ31ASMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
VQ2B0 SMCVQ2B0SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート弁
VQ220 SMCVQ220SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から15日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQ21A SMCVQ21ASMC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から26日以内出荷
ポート数2使用流体空気切換方式N.C.
方向制御機器