絞り込み
ポート数
  • 5(2)
定格電圧(V)
  • AC110(2)
  • DC24(2)
使用流体
  • 空気(2)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
切替方式
  • その他(2)
ねじの種類
  • R
  • G(1)
  • M(10)
  • Rc(31)
  • Rp(17)
ブランド
  • AirTAC(2)
AirTAC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁弁7V100シリーズ AirTAC電磁弁7V100シリーズAirTAC
1,698税込1,868
1個
当日出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁7V200シリーズ AirTAC電磁弁7V200シリーズAirTAC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コネクタ式配線方式で、垂直差し込みと水平差込共通です。 内部排気構造のため、パイロットエアを収集してからR、Sポートより排出します。 本体は、アルミ合金にて鋳造成型で、優れた内部構造のため、有効的に流量を増大させることができます。 ねじ配管またはワンタッチ管継手配管を選択可能です。マニホールドも利用可能で省スペース。
ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8作動方式パイロット形使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式ソレノイドバルブ