絞り込み
ポート数
  • 2(5)
  • 3(40)
  • 5(291)
定格電圧(V)
  • AC100(105)
  • AC110(64)
  • AC115(14)
  • AC200(98)
  • AC220(55)
  • AC230(26)
  • DC3(5)
  • DC5(6)
  • DC6(5)
  • DC12(74)
  • DC24(334)
管接続口径
  • Φ10
  • 1/8(1,946)
  • 5/32(273)
  • 1/4(3,000)
  • 5/16(167)
  • 3/8(1,472)
  • 1/2(540)
  • 3/4(228)
  • 1(97)
  • 1-1/4(25)
  • -(20)
  • M3(130)
  • M5(875)
  • Φ2(116)
  • Φ3.2(113)
  • Φ4(1,373)
  • Φ6(2,085)
  • Φ8(1,314)
  • Φ12(224)
  • その他(1,079)
切替方式
  • 2位置シングル(123)
  • 2位置ダブル(66)
  • 3位置エキゾーストセンタ(38)
  • 3位置クローズドセンタ(57)
  • 3位置プレッシャセンタ(32)
  • 4位置デュアル3ポート(3)
  • その他(53)
使用流体
  • 圧縮空気(46)
  • 空気(321)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(157)
  • L形プラグコネクタ(149)
  • M8コネクタ(29)
  • M形プラグコネクタ(123)
  • グロメット(102)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
  • G(55)
  • NPT(8)
  • NPTF(3)
  • Rc(188)
  • その他(1)
G・NPT・NPTF・Rc・その他
ブランド
  • SMC(506)
  • CKD(46)
SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
552件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(5)
3(40)
5(291)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズSMC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から18日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
14,303税込15,733特価
1個
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)CKD
12,650税込13,915特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数5
SY500 SMCSY500SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQ31~) SMCVQ Series(VQ31~)SMC(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
9,488税込10,437特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
10,675税込11,743
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
VQ31A SMCVQ31ASMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
SY700 SMCSY700SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管CKD
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.4
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
8,198税込9,018
1個
11日以内出荷
VQ Series(VQZ34~) SMCVQ Series(VQZ34~)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
VQ Series(VQZ322~) SMCVQ Series(VQZ322~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から18日以内出荷
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA4~)CKD
14,075税込15,483
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
ポート数5
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
VQ Series(VQZ312-~) SMCVQ Series(VQZ312-~)SMC
7,598税込8,358
1個
当日出荷から15日以内出荷
S Series(SYA7220) SMCS Series(SYA7220)SMC
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
VQZ31 SMCVQZ31SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQ Series(VQZ332-~) SMCVQ Series(VQZ332-~)SMC(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ3121~) SMCVQ Series(VQZ3121~)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY94シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY712 SMCSY712SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ3121-~)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420Rシリーズ CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420RシリーズCKD
12,498税込13,748
1台
11日以内出荷から16日以内出荷
環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。
用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKDパイロット式5ポート弁 4GA3シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブCKD
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)17使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY7320SMC
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置クローズドセンタ使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120SMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360) SMCSY7_60_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7360)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5LOZ) SMCS Series(SY7120-5LOZ)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
...
パイロット式ソレノイドバルブ