絞り込み
ポート数
  • 3(4)
  • 5(111)
定格電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC110(23)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
  • DC5(2)
  • DC12(8)
  • DC24(93)
使用流体
  • 空気(111)
管接続口径
  • 5/16
  • 1/8(1,946)
  • 5/32(273)
  • 1/4(3,000)
  • 3/8(1,472)
  • 1/2(540)
  • 3/4(228)
  • 1(97)
  • 1-1/4(25)
  • -(20)
  • M3(130)
  • M5(875)
  • Φ2(116)
  • Φ3.2(113)
  • Φ4(1,373)
  • Φ6(2,085)
  • Φ8(1,314)
  • Φ10(552)
  • Φ12(224)
  • その他(1,079)
切替方式
  • 2位置シングル(69)
  • 2位置ダブル(26)
  • 3位置エキゾーストセンタ(13)
  • 3位置クローズドセンタ(16)
  • 3位置プレッシャセンタ(4)
  • 4位置デュアル3ポート(2)
  • その他(4)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(54)
  • L形プラグコネクタ(49)
  • M8コネクタ(10)
  • M形プラグコネクタ(9)
  • グロメット(9)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M8コネクタ・M形プラグコネクタ・グロメット
ねじの種類
  • G(2)
  • NPT(15)
  • NPTF(62)
  • Rc(37)
  • その他(2)
G・NPT・NPTF・Rc・その他
ブランド
  • SMC(167)
SMC
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズSMC
669税込736
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY500 SMCSY500SMC
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
SY300 SMCSY300SMC
949税込1,044
1個
当日出荷から22日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SMC5ポートソレノイドバルブSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・パイロット弁をワンサイドに集中 配線が一つにまとまり、外観もすっきり ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・パイロット弁の排気ミスト、排気音を除去 (主弁・パイロット弁集合排気構造) ・高信頼性、寿命5000万回以上(メーカーのライフテストの条件によります。) ・高速応答10ms(代表値)(SX3000ダブル、0.5MPa、20℃) ・マニホールド型式:SS5X3,SS5X5,SS5X7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY700 SMCSY700SMC
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,998税込8,798
1個
11日以内出荷
S Series(SYJ7120) SMCS Series(SYJ7120)SMC
9,298税込10,228
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SYA7220) SMCS Series(SYA7220)SMC
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5320)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY712 SMCSY712SMC
9,398税込10,338
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
SY512 SMCSY512SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
9,398税込10,338
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
7,398税込8,138
1個
11日以内出荷から18日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7120SMC
8,998税込9,898
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5120SMC
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VQZ3121) SMCV Series(VQZ3121)SMC
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7320) SMCS Series(SY7320)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY7120-5LOZ) SMCS Series(SY7120-5LOZ)SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZ)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ) SMCSY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5DZ)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
SY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCSY7_3_VALVE - 上配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5360SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
パイロット式ソレノイドバルブ