絞り込み
ポート数
  • 3(3)
  • 4(2)
  • 5(20)
定格電圧(V)
  • AC24(2)
  • AC100(21)
  • AC110(3)
  • AC115(2)
  • AC200(17)
  • AC220(4)
  • DC12(7)
  • DC24(19)
使用流体
  • 圧縮空気(16)
  • 空気(7)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(67)
  • 1/4(150)
  • 3/8(115)
  • 1/2(43)
  • 3/4(28)
  • 1(14)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(3)
  • 2(2)
  • -(20)
  • Φ4(22)
  • Φ6(29)
  • Φ8(48)
  • Φ10(46)
  • Φ12(39)
  • その他(21)
切替方式
  • 2位置シングル(2)
  • 2位置ダブル(1)
  • 3位置エキゾーストセンタ(1)
  • 3位置クローズドセンタ(1)
  • その他(7)
ねじの種類
  • M(10)
M
ブランド
  • CKD(17)
  • ParkerTAIYO(7)
  • コガネイ(4)
  • 日本精器(3)
CKD・ParkerTAIYO・コガネイ・日本精器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
5,990税込6,589特価
1台ほか
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)CKD(5件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5使用流体圧縮空気切替方式2位置シングル種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
電磁弁110シリーズ コガネイ電磁弁110シリーズコガネイ(5件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷
基本性能を重視したシンプルフォルムで、ローコスト、フレキシブルなアプリケーション。万全なサージ対策。手動ボタン(ノンロック式)を標準装備して組み付け時の調整やメンテナンスが容易。
使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7位置数2作動方式パイロット形使用流体空気絶縁抵抗(MΩ)100以上保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)リード線長さ(mm)300配管接続口径M5×0.8
電磁弁030シリーズ 内部パイロット形 コガネイ電磁弁030シリーズ 内部パイロット形コガネイ
7,498税込8,248
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリンダ径6~20mmの複動、単動シリンダなど、あらゆる小形アクチュエータの駆動制御に適応。
仕様●弁機能:シングルソレノイド使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05耐圧力(MPa)1.05取付方向自由給油不要耐衝撃(m/s2)117.7ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1(P)→4(A)0.04,2(B)0.12・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.16、有効断面積(Cv値)(mm2)1(P)→4(A),2(B)0.6(0.03)・4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8(0.04)
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F0シリーズCKD
7,566税込8,323
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポート数5ソレノイド数シングル位置数2
パイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA Rシリーズ CKDパイロット式3ポート空圧バルブ ダイレクト配管 3GA RシリーズCKD
6,298税込6,928
1個
当日出荷から61日以内出荷
ポート数3
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
4,125税込4,538
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4KA・Bシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
4,400税込4,840特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Fシリーズ 空気圧マスタバルブ パイロット式5ポート弁CKD
6,463税込7,109
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管CKD
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップ。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24流体温度(℃)5~55音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.2
小型電磁弁(SR332-O) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR332-O)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
22日以内出荷
切換方式ノーマルオープン種類3ポート2位置シリーズSR332
A4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKDA4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
8,113税込8,924
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁 CKD4KAシリーズ 空気圧バルブ パイロット式3ポート弁CKD
8,800税込9,680
1個
11日以内出荷から33日以内出荷
ポート数3
セレックスバルブ4KA・B1 CKDセレックスバルブ4KA・B1CKD
7,563税込8,319
1個
当日出荷から11日以内出荷
種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
パイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ CKDパイロット式5ポート弁 4GA1シリーズ ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブCKD
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダイレクト配管タイプです。きめ細かい対応で、安全面を強化、手動装置に保護カバーを標準装備しています。信頼性をグレードアップしました。休み明けでもスムーズに始動し、月曜病、チョコ停対策にも有効です。使いやすさをグレードアップ、工具不要の手動装置を採用しています。E形コネクタリード線の場合、配線コネクタを上・横配線の共有ができ、設置時に変更出来ます。
電源(V)DC24ポート数5有効断面積(mm2)6使用圧力(MPa)0.2~0.7作動方式パイロット式ソフトスプール弁使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55
電磁弁030シリーズ コガネイ電磁弁030シリーズコガネイ
8,398税込9,238
1個
当日出荷
省スペースとコスト・パフォーマンス重視のスタンダード仕様から、FA対応のハイスペック仕様まで、信頼性の高い基本機能をベースに、豊富なオプションとオーダーメイド、それにアディショナルパーツを生かした高度な電磁弁システムが、自在に構成できます。
切換方式4方向単動質量(g)71タイプ直接配管使用温度範囲(℃)5~50ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7定格電圧(V)DC24位置数2作動方式パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)1(P)→4(A),2(B)0.6[0.03]/4(A)→5(R1),2(B)→3(R2)0.8[0.04]使用流体空気応答時間ON時10ms/OFF時25ms以下絶縁抵抗(MΩ)100以上LED色保証耐圧力(MPa)1.05線色(+)赤/(-)黒使用電圧範囲(V)21.6~26.4(24V±10%)取付方向自由励磁電流(mA)65(1.6W)最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)117.7リード線長さ(mm)300結線方式グロメット方式配管接続口径M5×0.8サージ対策サージ対策用フライホイルダイオード起動電流(mA)-許容回路漏れ電流(mA)4
パイロット切替弁 110シリーズ コガネイパイロット切替弁 110シリーズコガネイ
4,798税込5,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
仕様●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60ポート数5ポート作動方式エアパイロット使用流体空気耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径(パイロット)M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA~)CKD
10,450税込11,495
1個
7日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F0~)CKD(1件のレビュー)
12,375税込13,613
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1) CKD空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB1)CKD
16,775税込18,453
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
ポート数5使用流体圧縮空気
小型電磁弁(SR532-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-E)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR532
小型電磁弁(SR532-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-D)ParkerTAIYO
19,980税込21,978
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR532
小型電磁弁(SR532-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-C)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR532
小型電磁弁(SR332-N) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR332-N)ParkerTAIYO
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式ノーマルクローズ種類3ポート2位置シリーズSR332
5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ ARシリーズParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類マスタバルブポート数5
4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(ダブルソレノイドタイプ)日本精器
9,898税込10,888
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の4方向電磁弁です。
ポート数4質量(kg)0.08使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ) 日本精器4ポートバルブ(シングルソレノイドタイプ)日本精器
6,998税込7,698
1個
当日出荷から30日以内出荷
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)0.068ポート数4使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8有効断面積(mm2)3.8使用流体空気流体温度(℃)5~50配管接続口径M5
BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様 日本精器BN-7Gシリーズ コンパクトタイプ 5ポート・ソレノイドバルブ 単体仕様日本精器
9,898税込10,888
1個
8日以内出荷
仕様パイロット式種類電磁弁ポート数5
パイロット式ソレノイドバルブ