「ポート数 」から絞り込む
カテゴリ: パイロット式ソレノイドバルブブランド: CKDすべて解除
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□59Rシリーズ CKD 4日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ CKD 5日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置PAB接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 使用流体 圧縮空気 RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□59Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置PAB接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GA□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□49Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GA□59Rシリーズ CKD 6日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GA□40Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 保護構造 防塵 使用流体 圧縮空気 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 使用流体 圧縮空気 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品) 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品) 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GB□59Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置ABR接続 A形コネクタリード線なし 4GB□49Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GB□59Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 ベース搭載用単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 A形(下向き)コネクタ、リード線なし RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□59Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置PAB接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 A形コネクタリード線なし 4GA□59Rシリーズ CKD 7日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置PAB接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 A形(下向き)コネクタ、リード線なし 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□50Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 接続口径 (P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類 単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径 Rc1/4
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GB□50Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□40Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 接続口径 (P・R1・R2ポート)Rc1/4 種類 単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁 A・Bポート管接続口径 Rc1/4
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GB□50Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 切替方式 3位置PAB接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□40Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置ABR接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803TypeC(旧DIN43650-C)適合品) 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 E形コネクタリード線 4GB□40Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) 電線接続方式 E形コネクタ(上・横方向共用)リード線 RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GA□40Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 種類 単体バルブ 保護構造 防塵 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 グロメットリード線 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 DIN端子箱(Pg7) 4GA□50Rシリーズ CKD 9日以内出荷 から 11日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に 区分 【切替位置】3位置PAB接続 種類 単体バルブ 弁仕様 パイロット式(ソフトスプール弁) 保護構造 防塵 ポート数 5 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 電線接続方法 DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品) 最低使用圧力(MPa) 0.2 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 パイロット排気方法 主弁・パイロット弁集中排気形 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応
パイロット式5ポート弁 ベース配管 3位置ABR接続 グロメットリード線 4GB□40Rシリーズ CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
用途 エアシリンダの駆動用に リード線取出方法 グロメット 種類 単体バルブ 切替方式 3位置ABR接続 保護構造 防塵 ポート数 5 消費電力(W) 0.35 最高使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 圧縮空気 流体温度(℃) 5~55 耐熱クラス B 耐圧力(MPa) 1.05 給油 不要 耐衝撃(m/s2 ) 300以下 耐振動(m/s2 ) 50以下 雰囲気 腐食性ガス雰囲気での使用は不可 リード線長さ(mm) 300 周囲温度(℃) -5~55(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応) 対応 弁の種類 (操作方法)パイロット式ソフトスプール弁