絞り込み
ねじの種類
  • M(2)
  • Rc(13)
  • その他(1)
管接続口径
  • 5/32(3)
  • 1/4(8)
  • M3(1)
  • M5(7)
  • Φ4(7)
  • Φ6(7)
定格電圧(V)
  • DC5
  • AC24(1)
  • AC100(15)
  • AC110(20)
  • AC115(2)
  • AC200(11)
  • AC220(17)
  • AC230(2)
  • DC3(2)
  • DC6(6)
  • DC12(32)
  • DC24(141)
リード線取出方法
  • L形プラグコネクタ(10)
  • M8コネクタ(3)
  • M形プラグコネクタ(8)
  • グロメット(7)
ポート数
  • 5(17)
切替方式
  • 2位置シングル(18)
2位置シングル
使用流体
  • 空気(17)
空気
ブランド
  • SMC(18)
SMC
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイロット式ソレノイドバルブ :「sy3120」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • sy3120-5g
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの種類から絞り込む
M(2)
Rc(13)
その他(1)
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,798税込6,378
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5定格電圧(V)DC5ねじの種類M使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120SMC
6,298税込6,928
1個
11日以内出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体SMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
SY312 SMCSY312SMC
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLZE) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLZE)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SG) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SG)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SMOZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SMOZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SGUD) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SGUD)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(G) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(S) DC5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SM) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SM)SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SH) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SH)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(F1) フートブラケット付使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLOZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLOZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLE) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLE)SMC
7,198税込7,918
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rc管接続口径A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLZ) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLZ)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SWOUD) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SWOUD)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(S) DC5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形CE-対応品(Q) CE対応品コネクタケーブルコネクタケーブルなし
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SMU) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SMU)SMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLOU) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SLOU)SMC
6,698税込7,368
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(M5) M5 x 0.8定格電圧(V)(S) DC5ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
SY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SMN) SMCSY3_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY3120-SMN)SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手定格電圧(V)(S) DC5ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気リード線(m)なしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
120度特集
おすすめ人気ランキング
パイロット式ソレノイドバルブ