絞り込み
ポート数
- 2(2)
- 3(2)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(2)
- AC200(3)
- DC24(2)
管接続口径
- 1-1/4
- 1/8(162)
- 5/32(15)
- 1/4(144)
- 5/16(4)
- 3/8(59)
- 1/2(37)
- 3/4(33)
- 1(8)
- 1-1/2(4)
- 2(4)
- M3(25)
- M5(102)
- Φ2(10)
- Φ4(32)
- Φ6(29)
- Φ8(18)
- Φ10(7)
- Φ12(11)
- その他(69)
- 管接続口径をもっと見る
使用流体
- 空気(3)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
- コガネイ(1)
「ポート数」から絞り込む
2(2)
3(2)

ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数3位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド3ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥129,800税込¥142,7801個47日以内出荷から94日以内出荷プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。ポート数2位置数2作動方式直動形使用流体空気
ポペット形エアソレノイド2ポート
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥139,800税込¥153,7801個45日以内出荷から60日以内出荷無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。使用温度(℃)5~50
電磁弁丸形1250シリーズ
コガネイ¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。長年の実績に裏づけられた高信頼性。独特のポペット方式、ダイヤフラムポペット方式を採用して、エア漏れがほとんどありません。用途供給圧力で主軸を切換える内部パイロット方式の電磁弁。一般的にシリンダの制御に広く用いマニホールド形状や結線方式も用途に合わせ選択いただけます。質量(kg)3.5使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)0~60使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式内部パイロット形有効断面積(mm2)(CV値)280(14)使用流体空気応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.06/0.14保証耐圧力(MPa)1.35取付方向自由最大作動頻度(Hz)2給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径Rc11/4ポートの種類シングルソレノイド