絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 6(82)
  • 8(70)
  • 10(303)
  • 11(14)
  • 12(133)
  • 14(9)
  • 15(19)
  • 16(466)
  • 18(8)
  • 20(465)
  • 25(407)
  • 30(13)
  • 32(190)
  • 40(167)
  • 44(5)
  • 50(101)
  • 63(73)
  • 80(53)
  • 100(31)
  • 125(14)
開閉ストローク(mm)
  • 4(266)
  • 5(36)
  • 6(234)
  • 8(165)
  • 10(182)
  • 11(36)
  • 12(140)
  • 14(174)
  • 15(27)
  • 16(89)
  • 18(89)
  • 20(110)
  • 22(99)
  • 30(79)
  • 32(34)
  • 40(77)
  • 50(38)
  • 60(42)
  • 80(44)
  • 100(45)
作動方式
  • 単動(676)
  • 複動(941)
ブランド
  • SMC(3,930)
  • AirTAC(116)
  • 近藤製作所(106)
  • コガネイ(97)
  • New-Era(ニューエラー)(70)
  • CKD(56)
  • PISCO(ピスコ)(23)
  • 北川鉄工所(22)
  • Festo(21)
  • コスメック(19)
  • NKE(11)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • JPN[家電](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(275)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカー RタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
359税込395
1個
当日出荷から11日以内出荷
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 ・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 ・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
389税込428特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMCJMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-16D~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-10D~)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形
平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)平行移動形エアハンドNew-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉確認センサ  センサシリーズ 近藤製作所開閉確認センサ センサシリーズ近藤製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
409税込450
1個
当日出荷から11日以内出荷
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
369税込406特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイロータリアクチュエータ RANシリーズコガネイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL2-20D~)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様コガネイ
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
CR Series(CRB2BW30) SMCCR Series(CRB2BW30)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16D~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リニアガイド採用で高剛性・高精度。 防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気リード線(m)給油無給油オートスイッチ個数オートスイッチ品番把持力外径把持力11/内径把持力17
ロータリテーブル HRQシリーズ AirTACロータリテーブル HRQシリーズAirTAC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から20日以内出荷
ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYOハイロータ PRN,PRH,PROシリーズParkerTAIYO
2,990税込3,289
1個
当日出荷から104日以内出荷
ラバーハンド コガネイラバーハンドコガネイ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から25日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
エアハンド スイングタイプ コガネイエアハンド スイングタイプコガネイ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
作動方式複動形
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)SMC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ1~)SMC
399税込439
1個
当日出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~) SMCエアチャック(平行開閉形)(MHF2-16D~)SMC
32,980税込36,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様コガネイ
23,980税込26,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-16S~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)12
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~) SMC180°開閉形ギヤ式エアチャック (MHW2-2~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器 からのワークの取出しや保持に使用可。
作動方式複動形
幅広タイプエアチャック (MHL1~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL1~)SMC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~) SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRB1BW50~)SMC
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100) オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ AirTACエアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズAirTAC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無
エアチャック 平行角型 CH10シリーズ NKEエアチャック 平行角型 CH10シリーズNKE
29,980税込32,978
1台
当日出荷
開閉ストロークが大きく、コンパクトな平行チャックです。
用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に。作動方式複動エア圧力範囲(MPa)0.3~0.7周囲温度(℃)5~60
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイエアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から13日以内出荷
シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
CR Series(CRB2BW40) SMCCR Series(CRB2BW40)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
...
ロータリアクチュエータ/エアチャック