FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアピッカー Rタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
  • ラバーハンド コガネイ

    ラバーハンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
    使用流体空気使用温度範囲(℃)0~50給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
  • 平行移動形エアハンド New-Era(ニューエラー)

    平行移動形エアハンド

    New-Era(ニューエラー)(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~) SMC

    リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)

    SMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • CR Series(CRB2BW40) SMC

    CR Series(CRB2BW40)

    SMC(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エアグリッパー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアグリッパー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 ドーナツ形のゴムの中空体が、エアの注入により内側に膨らみワークの外側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 ワークを外側からソフトにしっかりとホールドします。開口部がないワークや開口部が小さく内側からつかみにくいワークの把持、ハンドリングに最適です。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど使用空気圧力(MPa)(最大)0.15材質(ボディ)アルミ(アルマイト)材質(ゴム)総ゴム(クロロプレンゴム)
  • HMD 薄型広角ハンド 近藤製作所

    HMD 薄型広角ハンド

    近藤製作所(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    種類ハンド形式複動式(標準)繰返し精度(mm)±0.2使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-4~184駆動源(MPa)0.3~0.7
  • エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~) SMC

    エアチャック(平行開閉形)(MHF2-12D~)

    SMC(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
    シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ロータリアクチュエータ/エアチャック