特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
465件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアピッカー Rタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。 柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。 ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。 可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。 円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。 Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。 Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
    用途ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど材質(ゴム)糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ8~32 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアピッカー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 開閉確認センサ  センサシリーズ 近藤製作所

    開閉確認センサ センサシリーズ

    近藤製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途プログラマブル コントローラ専用種類無接点保護構造IEC規格IP67.JIS C0920(防浸形)、耐油負荷電圧(V)DC10~30ランプ発光ダイオード(ON時点灯)リード線(m)3(耐油性ビニールキャップ タイヤコード2芯0.15mm2)衝撃最大100G漏れ電流(mA)1以下絶縁耐圧AC1000V 1分間印加にて異常なきこと周囲温度(℃)-10~+60絶縁抵抗DC500Vメガーにて20MΩ以上負荷電流(mA)5~20電圧降下(V)(内部)4以下
  • ロータリテーブル HRQシリーズ AirTAC

    ロータリテーブル HRQシリーズ

    AirTAC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ラック&ピニオンの構造、運動が安定 ダブルシリンダの構造で、二倍の実効トルクがあります。 テーブルの加工精度が向上したことにより、ワークが取り付け易く、高い位置決め精度を実現。 テーブルの中央が中空加工されており、配線と配管が便利 本体の両面に固定ピン穴があり、取付と使用が便利。 ネジの調整固定クッションとショックアブソーバの二種類が選択可能。 ショックアブソーバの最大クッションエネルギ-はネジ調節固定クッションの3~5倍で、効果が高い。
    種類ロータリーシリンダ作動方式ダブルピストンラック&ピニオン式複動式使用流体空気本体形状テーブル形保証圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロータリアクチュエータ RANシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RANシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小形・軽量で取付容易。装置をコンパクトにします。エア漏れが少なく長寿命の無給油タイプ。
  • エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様

    コガネイ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
  • FH110シリーズ フェザーハンド CKD

    FH110シリーズ フェザーハンド

    CKD
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • ラバーハンド コガネイ

    ラバーハンド

    コガネイ(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ゴムをふくらまし、ワーク外径把持のグリップタイプ。内径把持のピックタイプをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気給油不可(鉱物油等の雰囲気では使用できません.)
  • ハンドボーイ コガネイ

    ハンドボーイ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 高剛性・高精度のチャッキングやハンドリングに最適。従来比40%軽量化、45%小形化を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.01使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要最高使用頻度(回/min)180開閉ストローク(両側)(mm)0.2(応差)位置決め精度(mm)0.1
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式常時開単動形
  • ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ ParkerTAIYO

    ハイロータ PRN,PRH,PROシリーズ

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から104日以内出荷
  • エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
  • エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイ

    エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付

    コガネイ
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
  • エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ NKE

    エアチャック 平行角型 CH90Bシリーズ

    NKE
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ながら、フィンガーの開閉ストロークが大きい平行チャックです。高さが低く長いアタッチメントの取付ができます。
    用途物を掴むロボットハンドや自動機の構築に寸法(mm)開き代:10質量(g)最大ツメ(片側)15本体質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×25使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7爪長さ(mm)16(先端から)周囲温度(℃)5~60グリップ力(N)5.8(エア圧0.5MPa時)
  • エアハンド(Y形) HFYシリーズ AirTAC

    エアハンド(Y形) HFYシリーズ

    AirTAC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • CKSシリーズ 薄形チャック CKD

    CKSシリーズ 薄形チャック

    CKD
    36,925税込40,618
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • エアピッカー BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアピッカー

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    19,980税込21,978
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ AirTAC

    エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ

    AirTAC
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • 小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ ParkerTAIYO

    小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ

    ParkerTAIYO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • エアハンドNHBDSLシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSLシリーズ

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • エアハンドNHBDSシリーズ コガネイ

    エアハンドNHBDSシリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
    作動方式複動形
  • ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ コガネイ

    ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ

    コガネイ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • エアハンド スイングタイプ コガネイ

    エアハンド スイングタイプ

    コガネイ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。
    作動方式複動形
  • 平行ハンド   HAシリーズ 近藤製作所

    平行ハンド HAシリーズ

    近藤製作所
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。
    種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
  • HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド CKD

    HMFシリーズ 小形カニ形平行ハンド

    CKD
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド CKD

    HLCシリーズ 薄形ロングストローク平行ハンド

    CKD
    39,679税込43,647
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    作動方式複動形
  • BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド CKD

    BHAシリーズ 小形クロスローラ平行ハンド

    CKD
    4,750税込5,225
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ New-Era(ニューエラー)

    平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ

    New-Era(ニューエラー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
    種類ハンド使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.2配管口径M5×0.8最高使用頻度(回/min)120(KHL=80)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ) New-Era(ニューエラー)

    小型平行移動形リニアハンド HP14シリーズ(高剛性、小型・軽量タイプ)

    New-Era(ニューエラー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    優れたセンタリング精度:±0.07ミリ以下。リニアガイドを採用。耐荷重耐モーメント(高剛性)。高精度(繰返し精度±0.01ミリ以下)。ロングポイントでのグリップ及び、オーバーハング把持が可能。
    種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)最高使用頻度(回/min)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • CKL パワフルチャック 近藤製作所

    CKL パワフルチャック

    近藤製作所
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
  • BHA 小型クロスローラ平行ハンド 近藤製作所

    BHA 小型クロスローラ平行ハンド

    近藤製作所
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01
  • 薄型エアハンドHFD20X80 AirTAC

    薄型エアハンドHFD20X80

    AirTAC
    23,980税込26,378
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)80使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
  • ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S AirTAC

    ワイドタイプの平行グリッパHFT16X40-S

    AirTAC
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    ストローク(mm)40使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)16周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M5X0.8RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無把持力(N)45
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ 本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY New-Era(ニューエラー)

    着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ 本体ASSY

    New-Era(ニューエラー)
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    着脱式平行移動リニアハンド フィンガタイプ本体ASSYです。
    用途自働機のハンドリングプロツールに。材質本体:アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY New-Era(ニューエラー)

    スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY

    New-Era(ニューエラー)
    55,980税込61,578
    1個
    11日以内出荷から65日以内出荷
    用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。許容回転数(min-1[r.p.m])120RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリアクチュエータ/エアチャック