6ページ目: ロータリアクチュエータ/エアチャック
シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形
配管接続口径M5×0.8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
保証耐圧力(MPa)1.05
使用温度範囲(℃)0~60
給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)
繰返し精度(mm)±0.05
許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
シリンダー径(Φmm)10
機能スタンダードシリンダ
クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式
公差(mm)0~+1(ストローク)
許容積載荷重(kg)16.6(最大)
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)22
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)80
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)60
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)32
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動形
開閉ストローク(両側)(mm)8
サイズ20
軸(W) 両軸一面取
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
軸(S) 片軸一面取
サイズ(mm)15
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。