絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 40
- 6(82)
- 8(70)
- 10(303)
- 11(14)
- 12(132)
- 14(9)
- 15(19)
- 16(466)
- 18(8)
- 20(464)
- 25(407)
- 30(13)
- 32(190)
- 44(5)
- 50(101)
- 63(73)
- 80(53)
- 100(31)
- 125(14)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
開閉ストローク(mm)
- 5(3)
- 7(4)
- 8(28)
- 9(4)
- 10(6)
- 11(3)
- 20(7)
- 28(3)
- 30(33)
- 41(4)
- 50(3)
- 60(3)
- 75(4)
- 100(24)
- 150(2)
- 160(13)
- 200(14)
- 250(2)
- 300(2)
- 350(2)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(39)
- 複動(123)
ブランド
- SMC(101)
- 近藤製作所(41)
- CKD(13)
- AirTAC(7)
- コスメック(4)
- New-Era(ニューエラー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ハンド(エアー駆動) 平行ハンド HA (HA-2MS/3MS/4MS)
近藤製作所¥47,880~税込¥52,668~1個3日以内出荷から16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。取付けが容易。取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。開閉確認センサ。2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHA繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
HMF 小型カニ型平行ハンド
近藤製作所¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷から22日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.1使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド HMF
近藤製作所¥75,050~税込¥82,555~1個3日以内出荷から16日以内出荷小型軽量コンパクト。全高が低く、限られた空間を有効利用できます。ボディはシンプルなコンパクト設計。パワフルな把持力。ダブルピストン機構により、パワフルな把持力を実現します。ロングストロークで大小のワークに対応。爪の動作ストロークが長く、兼用調整が不要です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。シリーズHMF
2方チャック
コスメック¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷大きなストロークと高い把持力の2方チャックハンドです。クサビカム機構で安定かつ強力な把持を行います。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエアRoHS指令(10物質対応)対応
エアハンド(平行開閉形) HFCシリーズ
AirTAC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷内部にクサビ機構を採用しているため、コンパクトながら大きな把持力が得られます。 ピストンにラバークッションが設けられているので、ハンドの作動により生じる金属音を有効的に抑えます。 本体底部に位置決め用のピン穴が設けられており、取付精度が向上しているので、本体に繰り返し取付する際にも心出しが容易です。 把持時の繰り返し精度が高いので、自動化設備への搭載に適しています。 豊富なシリーズ、規格のフィンガーをお客様に選択して頂ける為、多様なワークの把持に対応可能です。作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(平行開閉形-ボールブッシュ軸受) HFZシリーズ
AirTAC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70磁石内蔵有無有
平行ハンド HAシリーズ
近藤製作所¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷兼用調整が不要。 爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ( 求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。 取付けが容易。 取付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取付けが可能です。 軽量でコンパクト。 ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮いたします。 開閉確認センサ。 2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。種類ハンド作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60駆動源(MPa)0.3~0.7
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS2
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
回転移動形ハンド VHシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から22日以内出荷機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。種類ハンド最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)給油不要(機械摺動部要)RoHS指令(10物質対応)対応
HK クロスローラ平行ハンド
近藤製作所¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷から17日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.01使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60
HB 一支点ハンド
近藤製作所¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から12日以内出荷種類ハンド繰返し精度(mm)±0.03使用流体エアー潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32)周囲温度(℃)5~60開閉角度(°)-5~20駆動源(MPa)0.3~0.7
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-40~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から11日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。開閉ストローク(両側)(mm)30
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-40D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ
近藤製作所¥45,790~税込¥50,369~1個16日以内出荷トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD
近藤製作所¥45,790~税込¥50,369~1個16日以内出荷から21日以内出荷トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) トグルハンド(開き防止機構付) HJQ
近藤製作所¥94,905~税込¥104,396~1個16日以内出荷から39日以内出荷エアーダウン時にも把持力が発生。把持力は皿バネを使用しているため、エアーダウン時にも把持力が発生しています。トグル機構により小型で大きな把持力。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。タイプ標準シリーズHJQ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1保持角度(°)自己:-3~1開き角度(度)-3~28駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK
近藤製作所¥53,295~税込¥58,625~1個3日以内出荷から21日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)。落下防止仕様を追加。(オプション)シリーズHK
ハンド(エアー駆動) カニ型平行ハンド HF
近藤製作所¥106,400~税込¥117,040~1個16日以内出荷小型大出力を実現。ダブルシリンダ方式を採用し効率をさらに向上させました。取付けが容易。取付け面が3方向、子爪は2方向からと自由なレイアウトが可能です。兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、しかも平行クランプ(求心動作)しますので、わずらわしい調整はいっさい不要です。スライドベアリングをオプション仕様。位置決治具等、平行度を要求されるところでの使用が可能です。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取付けが可能です。タイプ標準シリーズHF作動方式複動式
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK
近藤製作所¥151,335~税込¥166,469~1個16日以内出荷2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ
近藤製作所¥83,410~税込¥91,751~1個16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CAGK
近藤製作所¥53,105~税込¥58,416~1個16日以内出荷兼用調整が不要。爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。コンパクトで強力。ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCAGK作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF
近藤製作所¥61,465~税込¥67,612~1個3日以内出荷から91日以内出荷中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。シリーズCKF
ハンド(エアー駆動) 小型カニ型平行ハンド(開き防止機能付) HMFS
近藤製作所¥111,245~税込¥122,370~1個16日以内出荷ロック機構によりエアーダウン時に開き防止。ワークの重さで爪が開くのを防止します。HMFシリーズと取付方法が同じ。取付方法や仕様は同じですので、置き換えが可能です。シリーズHMFS作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.1圧力(MPa)ロック解除:0.3~0.7(開ポートと同に印可)駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
スライドメカ(エアー駆動) ミニスライドメカ ZC・ZA
近藤製作所¥36,860~税込¥40,546~1個16日以内出荷位置確認リードスイッチの取付が可能。(オプション)負荷開閉容量の大きいLED 付無接点スイッチ方式を採用。しかも、ボディの上部下部に取付が可能です。配管ポート位置変更。(オプション)上部の配管ポート位置を側面に取付可能です。配線配管固定用のレール溝付。わずらわしい配線配管もレール溝の任意の位置へ固定可能です。前後ウレタンダンパーを標準装備。前端後端の衝撃を吸収します。
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HBT
近藤製作所¥73,055~税込¥80,361~1個91日以内出荷ガイド部を内蔵しかつ保護用に円形シールした、耐環境に適した一支点ハンド。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHBT作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03開き角度(度)-15~15駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) 耐切削油センサ対応ハンド HDGK
近藤製作所¥84,455~税込¥92,901~1個16日以内出荷爪の開き角度が180°。ワークと爪との干渉がないので、侵入スペースが小さくてすみ、補助スライドの必要もありません。取り付けが容易。取り付け面が3方向ありますので、あらゆる方向からの取り付けが可能です。軽量でコンパクト。ボディは軽量コンパクト。しかも強力な把持力を発揮します。ベアリング仕様を標準。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所のスイッチの取り付けが可能です。※耐切削油センサが取付可能です。シリーズHDGK作動方式複動式開き角度(度)0~180の任意駆動源(MPa)【エアー】0.3~0.7