絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 8(13)
- 10(63)
- 12(1)
- 15(2)
- 16(12)
- 32(38)
- 40(28)
- 50(3)
- 63(2)
開閉ストローク(mm)
- 8
- 4(266)
- 5(36)
- 6(234)
- 10(182)
- 11(36)
- 12(140)
- 14(174)
- 15(27)
- 16(89)
- 18(89)
- 20(109)
- 22(99)
- 30(79)
- 32(34)
- 40(77)
- 50(38)
- 60(42)
- 80(44)
- 100(45)
- 開閉ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(66)
- 複動(112)
ブランド
- SMC(124)
- 近藤製作所(11)
- コガネイ(10)
- CKD(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- AirTAC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D~)
SMC(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から16日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
エアハンド パラレルタイプ 滑り軸受け仕様
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。
エアハンド パラレルタイプ クロスローラベアリング仕様
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から22日以内出荷シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10S~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。チューブ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.35~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力7.1
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)作動方式複動
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ(LSHL-A)
CKD¥25,980~税込¥28,578~1個8日以内出荷から14日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10D3
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様ロング
コガネイ¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
MHZL2 - 平行開閉形エアチャック/ロングストローク(MHZL2-10C2M)
SMC¥20,980税込¥23,0781個欠品中シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
平行開閉形エアチャック MHS3
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行開閉形エアチャック MHS2
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm作動方式複動形
平行移動形メカハンド HP10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥21,980税込¥24,1781個22日以内出荷レバーが常時開及び閉。スプリング力選択可:LMタイプ。外部駆動で把持解除。仕様(使用弾性体)圧縮ばね種類ハンド使用周囲温度(℃)0~120℃給油要(機械摺動部)繰返し精度±0.01mm最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応
平行開閉形エアチャック (MHSJ~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-40D~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)8
平行開閉形エアチャック (MHS2-32D~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mmシリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
エアチャック(平行開閉形)(MHF2-8D~)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から4日以内出荷・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG
近藤製作所¥79,230税込¥87,1531個91日以内出荷従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK
近藤製作所¥131,480~税込¥144,628~1個16日以内出荷2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
チャック(エアー駆動) 耐切削油センサ対応チャック CKGJ
近藤製作所¥75,050~税込¥82,555~1個16日以内出荷クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。ゴムカバー付で耐環境性が向上。ミストやダストの侵入をゴムカバー装着により防ぎ、耐環境性が向上します。※耐切削油センサが取付可能です。タイプ3方爪シリーズCKGJ作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF
近藤製作所¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷から91日以内出荷中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。シリーズCKF
薄型エアハンドHFD8X8
AirTAC¥13,980税込¥15,3781個16日以内出荷ストローク(mm)8使用圧力範囲(MPa)0.25~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70配管接続口径M3X0.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000
NBK(鍋屋バイテック会社)¥159,800~税込¥175,780~1個5日以内出荷から32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GPP5000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449,800~税込¥494,780~1個27日以内出荷から32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24制御IO-Link対応内蔵バルブ、内蔵センサー保護等級IP64RoHS指令(10物質対応)対応公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP200
NBK(鍋屋バイテック会社)¥209,800~税込¥230,780~1個22日以内出荷から32日以内出荷フレキシブル 無段階式のストローク調整 ・アプリケーションに合わせてストロークを調整可能です。 信頼性のある技術 ・20年以上にわたる豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 ダストフリー ・ガイド上に設けられたスクレイパにより、厳しい使用環境においても安定した動作が可能です。使用温度範囲(℃)5~80繰返し精度(mm)±0.05保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ MGP800
NBK(鍋屋バイテック会社)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から22日以内出荷パワフルグリッパ 従来品より40%性能アップ ・装置の小型化が図れるため、コストダウンに貢献します。 高剛性 ・従来品より50%長い爪を使用することが可能。 長寿命 ・最大1000万サイクルメンテナンスフリー。使用温度範囲(℃)5~80保護等級IP40最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応モデルロングストローク公称圧力(bar)6
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400
NBK(鍋屋バイテック会社)¥139,800~税込¥153,780~1個5日以内出荷から22日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久機器HPシリーズ リニアスライドハンド ロングストローク LSH-HPシリーズ ゴムカバー付き(LSHL-F/LSHL-G)
CKD¥42,980~税込¥47,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷高剛性、長寿命、高精度を追求した進化系リニアスライドハンドです。HPシリーズは、長寿命シリンダです。摺動部の最適化により長寿命と安定稼働を実現しました。【高剛性】従来比30%剛性アップ。従来品よりもガイド剛性をアップしたことで、許容モーメントアップを実現しました。【高精度】繰返し精度±0.01mm。ガイドレールとフィンガーの一体構造により高剛性・高精度を実現します。【耐久性】耐久性が従来品(LSH)と比較し、2倍。パッキン部の設計を最適化。摺動技術を極め、実現しました。用途ワークのハンドリングに、防じん対策に使用流体圧縮空気作動方式複動形フィンガ基本形最高使用圧力(MPa)0.7繰返し精度(mm)±0.01
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S3M
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S3K
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック/ロングストローク MHZL2シリーズ MHZL2-10S3
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)10作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)8