絞り込み
形状
形状
45°エルボ(10)
形状
その他(21)
形状
エルボ(45)
形状
ストレート(29)
形状
ティー(19)
形状
トリポッドエルボ(7)
形状
ブランチエルボ(18)
形状
ブランチティー(37)
形状
ブランチワイ(11)
形状
メスエルボ(26)
形状
メスストレート(43)
形状
メスユニバーサルエルボ(25)
形状
メス隔壁ストレート(35)
形状
ユニオンティー(25)
形状
ユニバーサルエルボ(10)
形状
ロングエルボ(12)
形状
六角穴付ストレート(8)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(8)
形状
延長継手ブッシュ(9)
形状
違径ソケット(19)
適合チューブ外径
  • 1/8(13)
  • 3/16(21)
  • 1/4(33)
  • 5/16(20)
  • 3/8(35)
  • 1/2(30)
  • 5/8(3)
  • 3/4(12)
  • 1"(6)
  • 3(8)
  • 3.2(26)
  • 4(141)
  • 6(164)
  • 8(153)
  • 10(152)
  • 12(133)
  • 12.7(2)
  • 16(48)
  • 20(8)
  • 25(15)
管接続口径
  • 1/8(292)
  • 1/4(362)
  • 3/8(312)
  • 1/2(213)
  • 3/4(26)
  • 1(15)
  • 1"(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
  • 2-1/2(1)
  • 3(1)
  • M5(5)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(2)
  • M14(5)
  • M18(4)
  • M20(2)
  • その他(4)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体水(138)
  • 使用流体油(26)
  • 使用流体空気(185)
  • 使用流体薬品(17)
ねじの種類
  • Rc
  • G(132)
  • M(620)
  • NPT(1,412)
  • NPTF(1)
  • R(2,083)
  • UNF(133)
  • Uni(225)
  • W(1)
  • その他(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.02(1)
  • 0.1(1)
  • 0.3(17)
  • 0.4(5)
  • 0.7(11)
  • 0.9(16)
  • 1(137)
  • 1.4(1)
  • 1.5(21)
  • 3.5(2)
  • 5(1)
  • 16.2(1)
  • 51(1)
  • その他(7)
0~0.02・0.1・0.3・0.4・0.7・0.9・1・1.4・1.5・3.5・5・16.2・51・その他
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • SMC(872)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • 千代田通商(21)
  • ニッタ(20)
  • H&H(14)
  • 近畿製作所(11)
  • コガネイ(8)
  • EARTH MAN(7)
  • フジキン(7)
  • イハラサイエンス(6)
  • TBC(タブチ)(6)
  • FIT-ONE(6)
  • SK11(6)
  • ヤマト(空圧機器)(6)
  • エスコ(5)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • ユニバーサル(4)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • BeHAUS(3)
モノタロウ・SMC・PISCO(ピスコ)・千代田通商・ニッタ・H&H・近畿製作所・コガネイ・EARTH MAN・フジキン・イハラサイエンス・TBC(タブチ)・FIT-ONE・SK11・ヤマト(空圧機器)・エスコ・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・ユニバーサル・ヤマトエンジニアリング・BeHAUS・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1,056件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(17件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • メスストレート モノタロウ

    メスストレート

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • エルボ 角型 モノタロウ

    エルボ 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷
    同径のミニチュアエルボ継手です。
    用途R、Rcねじ配管全般に最適。形状エルボ 角型材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
  • メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    メス隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メス隔壁ストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • メスエルボ PISCO(ピスコ)

    メスエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途ねじとチューブの接続形状メスエルボ最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • 中間継手 ウレタンホース用 モノタロウ

    中間継手 ウレタンホース用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    エア配管の接続に
    用途ウレタンホースを接続材質(本体)真鍮適合チューブ外径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ仕上使用流体空気適合ホース内径(Φmm)6.5
  • プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Eシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(6件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    形状メスコネクタ最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
  • メスユニオン KQ2F ミリサイズ SMC

    メスユニオン KQ2F ミリサイズ

    SMC
    ¥339~税込¥373~
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    用途圧力ゲージ等のおねじ部からの配管に使用。
  • ブランチティ モノタロウ

    ブランチティ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥278~税込¥306~
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ソケット

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとねじの接続材質SUS316形状隔壁ソケットタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • 延長継手ブッシュ PISCO(ピスコ)

    延長継手ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとねじの接続形状延長継手ブッシュタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC

    両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥469~税込¥516~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
  • ロータリージョイント 千代田通商

    ロータリージョイント

    千代田通商(8件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
    用途各種エア配管材質真鍮形状ロータリージョイント使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • クイックシール継手 メスコネクタ ニッタ

    クイックシール継手 メスコネクタ

    ニッタ(5件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状メスコネクタ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
  • タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクター5/ フィメイルコネクタ

    千代田通商(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 型式表示 全ての継手に型式表示。 コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。 シール材: ニトリルゴム 適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(10個)
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • ワンタッチ継手 メスユニオン H&H

    ワンタッチ継手 メスユニオン

    H&H
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
    形状メスユニオン材質(本体)PBT、ポリアセタール材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10]負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC

    六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
  • 隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC

    隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ

    SMC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
  • Sカプラー (KK3~) SMC

    Sカプラー (KK3~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1袋(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラーボディサイズ1/8使用流体空気、水使用圧力範囲-90kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • メスエルボ KQ2LF ミリサイズ SMC

    メスエルボ KQ2LF ミリサイズ

    SMC
    ¥419~税込¥461~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途おねじ部からの直角方向の配管に使用
  • ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン

    潤工社(3件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
    用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
  • ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
  • SUS316締付継手 メスストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
  • ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター フジキン

    ラインフィルター__FINE series PUREラインフィルター

    フジキン
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)16.2接続形式メタルガスケット式最高使用温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
  • KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMC

    KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)

    SMC
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMC

    KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)

    SMC
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    適合チューブ外径(Φmm)6
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ ニッタ

    プッシュワン Aシリーズ メスコネクタ

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
    ねじの種類Rc
  • クイック継手メス隔壁ユニオン コガネイ

    クイック継手メス隔壁ユニオン

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    形状めす隔壁ユニオン使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMC

    サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) ミリサイズ

    SMC
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
...
汎用管継手