絞り込み
形状
形状
その他(6)
形状
エルボ(2)
形状
ニップル(1)
形状
延長継手ブッシュ(3)
形状
違径ソケット(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
形状
隔壁ユニオンP(1)
適合チューブ外径
  • 5/16(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(6)
  • 10(2)
管接続口径
  • M12
  • 1/8(767)
  • 1/4(822)
  • 3/8(711)
  • 1/2(544)
  • 3/4(71)
  • 1(47)
  • 2(12)
  • M3(94)
  • M5(369)
  • M6(62)
  • M8(21)
  • M14(30)
  • M16(10)
  • M18(22)
  • M20(9)
  • Φ6(9)
  • Φ8(10)
  • Φ10(10)
  • その他(28)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(20)
ねじの種類
  • M(15)
  • R(2)
  • Rc(2)
  • UNF(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(6)
  • 1(10)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
0.9・1・2・3.5・5
ブランド
  • コガネイ(9)
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • ニッタ(3)
  • BeHAUS(2)
  • SK11(2)
  • 千代田精機(1)
  • パーカーハネフィン(1)
  • アオイ(1)
コガネイ・PISCO(ピスコ)・ニッタ・BeHAUS・SK11・千代田精機・パーカーハネフィン・アオイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックシール継手 黄銅ナット ニッタクイックシール継手 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
形状ナット使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状黄銅ナット
メインブロック 隔壁レデューサー PISCO(ピスコ)メインブロック 隔壁レデューサーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状隔壁レデューサ使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/炭素鋼+三価クロメート樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ寸法A(mm)8.5
メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュA使用流体空気接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
ダスター用接続ニップル SK11ダスター用接続ニップルSK11
589税込648
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ニップルです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、両端におねじが切ってあるニップルです。
用途エアダスターと配管の接続。材質(本体)真鍮形状ニップル取付G1/4(PF1/4おねじ)六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1接続ねじ(ダスター側)M12×1.0材質(Oリング)NBR適合流体空気
ニップル エアダスタ用 BeHAUSニップル エアダスタ用BeHAUS
699税込769
1個
当日出荷
管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
用途エアダスタなどの接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/4×M12(P1.0)
メインブロック エルボB PISCO(ピスコ)メインブロック エルボBPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状エルボB使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)接続ねじ種類MXR材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
メインブロック ブッシュC PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュCPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ブッシュC使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ブッシュB PISCO(ピスコ)メインブロック ブッシュBPISCO(ピスコ)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ形状ブッシュB使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
ダスター用接続ホースナット SK11ダスター用接続ホースナットSK11
699税込769
1個
当日出荷
エアダスター用の接続ホースナットです。エアダスターにウレタンホースを接続するのに便利なホースナットです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアーダスターとウレタンホースの接続。最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮六角対辺(mm)14/16管接続口径M12×1.0ねじの種類(おねじ)Mねじ規格ミリサイズホース内径(Φmm)6.5~7使用流体空気材質(Oリング)NBRホース外径(Φmm)10
メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)メインブロック ソケットPISCO(ピスコ)
239税込263特価
1個
当日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口形状ソケット使用流体空気接続ねじ種類RcXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
メインブロック ユニバーサルテーパー PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルテーパーPISCO(ピスコ)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
形状ユニバーサルテーパ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 隔壁ユニオンP BeHAUSチューブ継手 隔壁ユニオンPBeHAUS
499税込549
1個
翌々日出荷
壁を隔てた取り付けが可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途壁を隔てたチューブ同士の接続としてねじ径M12×P1.5最高使用圧力(MPa)0.9形状隔壁ユニオンP管接続口径M12×P1.5ねじの種類M使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
サプライジョイント コガネイサプライジョイントコガネイ
898税込988
1個
11日以内出荷
サイズM8×1(支管口)質量(g)26形式ターミナルストレート使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)8.4寸法L1(mm)8.7最高使用圧力(MPa)0.9接続ねじM12×1寸法E(mm)26寸法B(mm)27.2寸法L2(mm)20.2使用流体空気寸法A1(mm)7寸法A2(mm)7.5寸法A3(mm)7寸法P1(Φmm)12.5寸法P2(Φmm)19.6使用真空圧力(kPa)-100対辺H1(mm)17対辺H2(mm)12推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
998税込1,098
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
サイズRc1/8(支管口)形式ターミナルテーパ接続ねじM12×1
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
798税込878
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
サイズ6mm(支管口)形式ターミナルクイック接続ねじM12×1
クリーン機器サプライジョイント コガネイクリーン機器サプライジョイントコガネイ
258税込284
1個
12日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形式プラグ接続ねじM12×1
クイック継手スマートタイプ_step2 コガネイクイック継手スマートタイプ_step2コガネイ
748税込823
1個
9日以内出荷
形状隔壁レデューサねじの種類(めねじ)Mねじ規格ミリサイズ
サプライジョイント ブッシュB コガネイサプライジョイント ブッシュBコガネイ
258税込284
1個
9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュB使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ブッシュA コガネイサプライジョイント ブッシュAコガネイ
289税込318
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブッシュA使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルテーパ コガネイサプライジョイント ターミナルテーパコガネイ
898税込988
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルテーパ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
サプライジョイント ターミナルクイック コガネイサプライジョイント ターミナルクイックコガネイ
698税込768
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ターミナルクイック使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ使用真空圧力(kPa)-100
流量計用出口継手 千代田精機流量計用出口継手千代田精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径M12×1.0メネジ×9/16UNFオネジトラスコ品番838-6468セット内容リングパッキン材質真鍮形状流量計用出口継手質量(g)30ねじの種類M、UNF
メインブロック ユニバーサルストレート PISCO(ピスコ)メインブロック ユニバーサルストレートPISCO(ピスコ)
609税込670
1個
当日出荷から翌々日出荷
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー取出口増設用パーツ形状ユニバーサルストレート使用流体空気接続ねじ種類MXM材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
クイックシール ステンレスナット ニッタクイックシール ステンレスナットニッタ
359税込395
1個
翌日出荷から5日以内出荷
形状ステンレスナットねじの種類M
ワンタッチ継手 パーカーハネフィンワンタッチ継手パーカーハネフィン
1ケース(10個)
欠品中
形状エルボ適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気最高使用圧力(MPa)2ねじの種類(おねじ)M管接続口径M12×1.5使用温度範囲(℃)-20~80ねじ規格ミリサイズ
汎用管継手