ライトカップリングプラグ ストレートチェック弁内蔵型タイプPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様チェック弁付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
ライトカップリングプラグ ストレートサイレンサ内蔵型タイプPISCO(ピスコ)当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング
片手操作で簡単着脱
オール樹脂製で軽量・コンパクト
仕様消音器付形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります