絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • 千代田通商(15)
  • フジキン(13)
  • アオイ(13)
  • フロウエル(7)
  • ウシオライティング(5)
  • コガネイ(2)
  • コクゴ(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
形状
形状
エルボ(5)
形状
ストレート(1)
形状
ティー(2)
形状
違径ソケット(1)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 4(4)
  • 6(6)
  • 8(2)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • M5(2)
使用流体
  • 使用流体(4)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(9)
  • 使用流体薬品(1)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(3)
  • Rc(1)
M・R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(2)
  • 1(6)
  • その他(1)
0.9・1・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「b17」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ステンレスSUS316継手 エルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 エルボPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から18日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状エルボ材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
違径ソケット PISCO(ピスコ)違径ソケットPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
形状違径ソケット使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ包装形態通常包装
ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ティーPISCO(ピスコ)
309税込340
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ティーPISCO(ピスコ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ブラス製締付継手 エルボ PISCO(ピスコ)ブラス製締付継手 エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
4,390税込4,829
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングブラス 開放リングカバー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス 開放リングカバーPISCO(ピスコ)
449税込494
1袋(10個)
4日以内出荷から6日以内出荷
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)タイプ耐スパッタタイプ
コネクタ(エルボオス本体のみ) PISCO(ピスコ)コネクタ(エルボオス本体のみ)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
仕様オス本体形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ エルボ PISCO(ピスコ)コネクタ エルボPISCO(ピスコ)
649税込714
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100
b17特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手