86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LQ3T5A) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A) SMC CADデータあり
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LQ1T5B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B) SMC CADデータあり
形状ユニオンティ 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(-) インチ:1/2 x 3/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T5A5B-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B) SMC CADデータあり
形状ユニオンティ 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T5B5A-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A) SMC CADデータあり
形状ユニオンティ 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T05) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(10個)
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様【レジューシング】レジューサ付 チューブサイズ(インチ)1/2×3/8 継手種類ユニオンティ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サイズ【レジューシング】基準 チューブサイズ(インチ)3/4×5/8 継手種類ユニオンティ
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

LQ1T5A51-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A51 SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T5A52-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5A52 SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T5B52-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B52 SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(52) ミリ:12 x 10
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T5B51-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T5B51 SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(51) ミリ:19 x 16
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷


ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2T05 SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1T~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類ユニオンティ
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

AXT5 SMC CADデータあり
1個
39 税込43
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ガスケット SMC CADデータあり
1個
68 税込75
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3T~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

LQ1T51-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T51) SMC CADデータあり
形状ユニオンティ 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(-) ミリ:19 x 16
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T52-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T52 SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(-) ミリ:12 x 10
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

L Series(LQ3T51) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【レジューシング】レジューサ付 チューブサイズ(mm)12×10 継手種類ユニオンティ
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

サイズ【レジューシング】基準 チューブサイズ(mm)19×16 継手種類ユニオンティ
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

LQ1T515A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T515A SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷


LQ1T5251-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5251) SMC CADデータあり
形状ユニオンティ 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(51) ミリ:19 x 16
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T5152-1 LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5152) SMC CADデータあり
形状ユニオンティ 仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズB側:(52) ミリ:12 x 10
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T525B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T525B SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T515B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T515B SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(5B) インチ:1/2 x 3/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

LQ1T525A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T525A SMC CADデータあり
梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当 異径サイズ(5A) インチ:3/4 x 5/8
1個
9,598 税込10,558
9日以内出荷

ミニチュア管継手 (M-~) SMC CADデータあり
・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
1袋(10個)
特価
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

チーズ KQG2T SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

チーズ KQ2T インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のチューブ同士の分岐接続に使用。 形状チーズ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング