商品豆知識
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途片口ロングエルボ チューブ+オネジ
仕様Y形プラグ+チューブ
形状ロングエルボ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)1
材質(パッキング)ニトリルゴム
材質(ねじ部)黄銅
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途チューブ2方向
仕様Y形プラグ+チューブ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1
用途サイズの異なる外ねじと外ねじを接続
形状異径中間ソケット
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類Rc(PT)
仕上メッキ
用途サイズの異なる内ねじと内ねじを接続
形状異径中間ニップル
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(本体)黄銅(真鍮)
ねじの種類R
仕上メッキ
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状エルボ
使用流体水、空気
材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)耐水NBR
接続ねじ種類R
材質(押えリング)黄銅
材質(チューブグリップ)特殊銅合金
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。
形状ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PBT
材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)
材質(チューブグリップ)リン青銅
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)PBT
ストレート型チューブ継手です。
仕様ホース内径Φ4×外径Φ6用
トラスコ品番810-5631
タイプミニタイプ
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ボディサイズを小形化した省スペースタイプです。
用途ストレートチューブ×チューブ
質量(g)2.4
仕様Y形プラグ+チューブ
トラスコ品番401-4553
形状ユニオンストレート
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート
最高使用圧力(MPa)1
材質(パッキング)ニトリルゴム
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
適用管外径(Φmm)3.2
1個
¥249
税込¥274
欠品中
形状違径ユニオンワイ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
包装形態クリーンルーム包装
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状エルボ
使用流体空気
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ1/8
金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工
形状ソケット
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
接続ねじ種類R
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100(空気)
タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
種別ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
形状ブッシュ
使用流体空気
接続ねじ種類RXRc
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ回転部配管用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。
本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状六角穴付ストレート
使用流体空気、水(条件有)
接続ねじ種類R
チューブ外径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
オリフィス径(Φmm)5.3
タイプ金型温調タイプ
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状六角穴付ストレート
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
カバーカバー付
タイプ耐スパッタタイプ
使用真空圧力(kPa)-100
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状ユニオンエルボ
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
開放リングも黄銅を使用。
カバー付は、スパッタによ
形状隔壁ユニオン
使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐スパッタタイプ
カバーカバー無し
形状隔壁ユニオンP
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
仕様管用テーパネジ:シーロック加工
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
形状ユニオンティー
形状エルボ
使用流体空気
材質(樹脂部)静電気散逸樹脂
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ帯電防止タイプ
表面抵抗104~107Ω
形状隔壁タイプ用皿バネ座金
使用流体空気、水、その他
最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シールテープ無し
タイプ耐腐蝕用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に。
形状両口チーズユニオン
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。
ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状ユニオンエルボ
使用流体空気
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
最高真空圧力(kPa)-100
推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
・小型、軽量。
・使用流体温度:-5~150℃
・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状アダプタエルボ
使用流体空気 水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ねじ込み式です。継手本体、ナット、スリーブの3点式です。ナイロンコイルチューブ専用の継手です。S3/4-M3/4にはスプリングはありません。
形状コネクタ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類R
使用温度範囲(℃)(空気)-40℃~+100℃
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状チーズユニオン
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
寸法M1(mm)13.3
寸法N(Φmm)3.2
寸法O(Φmm)6
形状異径ダブルユニオンワイ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。