絞り込み
形状
形状
その他(5)
形状
エルボ(5)
形状
ストレート(6)
形状
ティー(10)
形状
ニップル(3)
形状
ブランチティー(2)
形状
プラグ(2)
形状
メスエルボ(3)
形状
メスストレート(3)
形状
ユニオンストレート(4)
形状
レデューサー(2)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ソケット(2)
形状
違径ニップル(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 1/4(3)
  • 3/8(9)
  • 1/2(19)
  • 5/8(3)
  • 3/4(30)
  • 7/8(5)
  • 1"(19)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 12(14)
  • 14(1)
  • 20(3)
  • 22(6)
  • 25(24)
  • 26(7)
  • 33(3)
  • その他(2)
管接続口径
  • 3/4
  • 1/16(78)
  • 1/8(1,646)
  • 1/4(1,826)
  • 3/8(1,529)
  • 1/2(1,039)
  • 1(54)
  • 2(12)
  • M3(132)
  • M5(617)
  • M6(135)
  • M8(24)
  • M12(29)
  • M14(33)
  • M16(11)
  • M18(24)
  • M20(13)
  • No.10-32(133)
  • Φ8(11)
  • その他(46)
使用流体
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(12)
  • 使用流体空気(23)
  • 使用流体薬品(9)
ねじの種類
  • G(4)
  • NPT(28)
  • R(35)
  • Rc(30)
  • UNF(5)
  • W(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4(1)
  • 0.5(3)
  • 0.7(15)
  • 1(17)
  • 1.5(4)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • その他(4)
0.4・0.5・0.7・1・1.5・2.5・3.5・その他
ブランド
  • イハラサイエンス(13)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(9)
  • TBC(タブチ)(8)
  • FIT-ONE(6)
  • 近畿製作所(5)
  • SMC(4)
  • フジキン(4)
  • フロウエル(4)
  • SK11(4)
  • アオイ(4)
  • H&H(3)
  • エスコ(3)
  • フロンケミカル(3)
  • リガルジョイント(2)
  • ユニバーサル(2)
  • アベ機械商会(2)
  • 三和商工(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • コクゴ(1)
イハラサイエンス・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・TBC(タブチ)・FIT-ONE・近畿製作所・SMC・フジキン・フロウエル・SK11・アオイ・H&H・エスコ・フロンケミカル・リガルジョイント・ユニバーサル・アベ機械商会・三和商工・KITZ(キッツ)・コクゴ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル

    貫通コネクタ 30シリーズ

    フロウエル(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
    形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴムねじ規格インチサイズ
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • ブレードロック(ステンレス製) フローバル

    ブレードロック(ステンレス製)

    フローバル
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
  • メイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状メイルコネクタ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ライトエアー メスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • アマック継手 真鍮 アベ機械商会

    アマック継手 真鍮

    アベ機械商会
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来からの同じサイズのホースニップルなどに比べ、継手本体の孔径が大きいため圧力損失・流量不足が少ない。ホースバンドを使用しないので、配管がスマートになる。継手とホースの取付・取外が簡単で、ホースの破損および、長期使用によるホースの性能の低下などでのホース交換も簡単に行うことができる。
    用途テトロンブレードホース及びスプリングホースの継手として材質真鍮(C3604)
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • ライトエアー オスアダプター 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター 白

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • 隔壁用ユニオン KQG2E SMC

    隔壁用ユニオン KQG2E

    SMC
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・小型、軽量。 ・使用流体温度:-5~150℃ ・材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ・ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
    材質SUS316材質(シール)特殊FKM使用流体温度(℃)-5~150食品衛生法適合
  • PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。 チューブをそのまま挿入してご使用いただけます。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • DLN おすエルボ イハラサイエンス

    DLN おすエルボ

    イハラサイエンス
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    形状おすエルボ
  • ブレードロック SK11

    ブレードロック

    SK11
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースを安全確実に接続します。ホースの安全確実な接続に最適です。
    用途ホースの接続。
  • DSA めすコネクタ イハラサイエンス

    DSA めすコネクタ

    イハラサイエンス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状めすコネクタ
  • 変換アダプター 千代田精機

    変換アダプター

    千代田精機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ライトエアー メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • メイルエルボ フロウエル

    メイルエルボ

    フロウエル
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
  • ライトエアー バルブ付メスチーズ 白 TBC(タブチ)

    ライトエアー バルブ付メスチーズ 白

    TBC(タブチ)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体空気材質(本体)ポリアセタール(POM)使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc寸法L2(mm)49ねじ規格インチサイズ使用環境屋内配管
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

    FIT-ONE
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンス

    DHC 管用テーパーめすアダプタ

    イハラサイエンス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~) SMC

    フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1H~)

    SMC
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
    梱包内容(-) クリーン梱包 class M3.5相当
  • メイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    メイルエルボ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状メイルエルボ最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
  • ニップル No.8PT 近畿製作所

    ニップル No.8PT

    近畿製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類PFタイプ片方テーパー材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンス

    DHA 管用テーパーおすアダプタ

    イハラサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ライトエアー メスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー メスアダプター

    TBC(タブチ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー メスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類Rc
  • DTN おすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTN おすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状おすブランチ・ティー
  • 六角プラグG3/4オネジ CEJN(セイン)

    六角プラグG3/4オネジ

    CEJN(セイン)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番683-1900材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状六角プラグ六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG3/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手_ニューV-Lokハーフユニオン

    フジキン
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。
    材質(本体)ASTM A479 316寸法H(mm)-温度(℃)-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ 三和商工

    カンタンジョイント 金具オス SKOシリーズ

    三和商工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ツバ出し工具が不要です。電蝕を防止します。「3点シール構造」で安全です。カンタンフレキ用。他社のフレキシブルパイプとは接続しないでください。
    使用温度範囲(℃)100
  • PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール) フロンケミカル

    PFAメイル・エルボー(ソロバン型シール)

    フロンケミカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
    用途送液用材質PFA/PTFE
  • ブレードロック コクゴ

    ブレードロック

    コクゴ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●機能性UP!コンパクトにまとまりスマートにホース接続できます。 ●安全性UP!危険な出っ張りがなくホース接続ができます。 ●確実性UP!均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
    最高使用圧力ブレードホースの最高使用圧力に準拠するねじの種類Rねじ部JIS規格 B0203:1999による
  • ライトエアー オスアダプター TBC(タブチ)

    ライトエアー オスアダプター

    TBC(タブチ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
    用途圧縮空気(低圧用)使用流体圧縮空気(低圧用)最高使用圧力(MPa)1未満材質POM形状ライトエアー オスアダプター使用温度範囲(℃)0~60ねじの種類R
  • フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    フィメイルコネクタ

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から80日以内出荷
    形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7
  • ニップル No.8PT2 近畿製作所

    ニップル No.8PT2

    近畿製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類PTタイプ両方テーパーあり材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • ニップル No.8 近畿製作所

    ニップル No.8

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ニップル接続ねじ種類PF材質真鍮使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0
  • DTH めすブランチ・ティー イハラサイエンス

    DTH めすブランチ・ティー

    イハラサイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状めすブランチ・ティー
汎用管継手