絞り込み
形状
形状
ユニオンエルボ(40)
形状
ユニオンストレート(95)
形状
ユニオンティー(88)
形状
ユニオンワイ(27)
形状
ユニバーサルエルボ(16)
形状
レデューサー(31)
形状
六角穴付ストレート(20)
形状
違径ソケット(28)
形状
違径ユニオンストレート(37)
形状
隔壁ユニオン(28)
適合チューブ外径
管接続口径
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.49・0.5・0.6・0.7・0.9・0.98・1・1.5・3.5・4.9・5・10・15・16.2・17.2・21.5・その他・5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・PISCO(ピスコ)・SMC・フジキン・千代田通商・ニッタ・TRUSCO・CKD・SK11・潤工社・エスコ・コガネイ・AirTAC・フロウエル・BeHAUS・H&H・イハラサイエンス・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・近畿製作所・TBC(タブチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
FA現場のお役立ち情報
1,825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングエルボ

    PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
    219税込241特価
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ワンタッチ継手 エルボ モノタロウ

    ワンタッチ継手 エルボ

    モノタロウ(57件のレビュー)
    149税込164
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
  • ユニオンストレート モノタロウ

    ユニオンストレート

    モノタロウ(33件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    329税込362特価
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート モノタロウ

    異径ユニオンストレート

    モノタロウ(15件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンティ モノタロウ

    ユニオンティ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ユニオンワイ モノタロウ

    ユニオンワイ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブ配管の分岐に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC

    エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(17件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)

    ユニオンエルボ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)(38件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防ぎます。 極端に柔らかいチューブでも、接続部に差し込むことで使用が可能です。 ワンタッチ継手に接続したチューブに水を流す場合は必ずご使用ください。
    肉厚(mm)0.2材質SUS304形状インサートリング
  • ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ PISCO(ピスコ)

    ライトカップリングプラグ ストレートワンタッチ継手タイプ

    PISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100シリーズ20シリーズ
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    79税込87
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状プラグ使用流体空気、水(条件有)材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付 PISCO(ピスコ)

    ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付

    PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
    形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ使用真空圧力(kPa)-100
  • タッチコネクターファイブ メイルコネクタ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルコネクタ

    千代田通商(19件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • レデューサー PISCO(ピスコ)

    レデューサー

    PISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ユニオンエルボ モノタロウ

    ユニオンエルボ

    モノタロウ(11件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途直角方向のチューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)

    キャップ ミリサイズ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    93税込102
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
  • プラグ モノタロウ

    プラグ

    モノタロウ(16件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    用途止め栓最高使用圧力(MPa)1形状プラグ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-99.9
  • クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタ

    クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色

    ニッタ(12件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
  • プッシュワンEシリーズ コネクター ニッタ

    プッシュワンEシリーズ コネクター

    ニッタ(9件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
    形状コネクタ使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
  • 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • ストレート KQ2H ミリサイズ SMC

    ストレート KQ2H ミリサイズ

    SMC(7件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
  • タッチコネクターファイブ メイルエルボ 千代田通商

    タッチコネクターファイブ メイルエルボ

    千代田通商(18件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
    形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
  • メスストレート モノタロウ

    メスストレート

    モノタロウ(10件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類PT
  • 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • クイックシール継手 コネクタ ニッタ

    クイックシール継手 コネクタ

    ニッタ(12件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
    形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 異径ユニオンストレート AirTAC

    異径ユニオンストレート

    AirTAC(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格異径ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 フロントリング&バックリング(インチ)

    フジキン
    269税込296
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状フロントリング&バックリング材質ステンレス鋼製(ASTM A276 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • エルボ 角型 モノタロウ

    エルボ 角型

    モノタロウ(30件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    同径のミニチュアエルボ継手です。
    用途R、Rcねじ配管全般に最適。使用流体圧縮空気形状エルボ 角型材質(本体)真鍮ねじの種類R/Rc表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0
汎用管継手