絞り込み
形状
形状
45°エルボ(1)
形状
その他(13)
形状
エルボ(4)
形状
ニップル(11)
形状
プラグ(2)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(5)
形状
延長継手ブッシュ(3)
形状
違径ソケット(5)
形状
違径ニップル(2)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 4(4)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(11)
  • 12.5(4)
管接続口径
  • 1/8(30)
  • 1/4(38)
  • 3/8(31)
  • 1/2(26)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • M5(1)
使用流体
  • 使用流体(22)
  • 使用流体空気(56)
ねじの種類
  • G(6)
  • M(1)
  • R(31)
  • Rc(21)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.19(12)
  • 0.3(123)
  • 0.4(36)
  • 0.5(40)
  • 0.6(33)
  • 0.7(145)
  • 0.8(14)
  • 0.9(272)
  • 0.98(17)
  • 1(1,215)
  • 3(12)
  • 3.5(25)
  • 4.9(12)
  • 5(27)
  • 10(15)
  • 16.2(39)
  • 21.5(38)
  • その他(63)
  • (25)
ブランド
  • 千代田通商(23)
  • SK11(17)
  • ヤマト(空圧機器)(9)
  • H&H(7)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • EARTH MAN(1)
  • SMC(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • BeHAUS(1)
千代田通商・SK11・ヤマト(空圧機器)・H&H・KITZ(キッツ)・ハタヤリミテッド・EARTH MAN・SMC・ParkerTAIYO・BeHAUS
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4

    千代田通商(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTエルボ 千代田通商

    PTエルボ

    千代田通商(27件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
    形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ミニチュア管継手 (M-~) SMC

    ミニチュア管継手 (M-~)

    SMC(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・チューブ挿入しやすい形状、またチューブ保持が確実。 ・スリーブ装着により保持が確実、また取り外す事によりチューブ離脱が容易 ・無電解ニッケルめっき付。 ・軽い締付トルク、確実なシール。
  • ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS

    ニップル ブッシュ 同径

    BeHAUS(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    管用の同径ねじです。テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュです。
    用途テーパーねじと平行ねじの変換ブッシュとして最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニップル 千代田通商

    ニップル

    千代田通商(10件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    形状ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。適合空気材質真鍮形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • 45°エルボ 千代田通商

    45°エルボ

    千代田通商(7件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    形状45°エルボ材質(本体)ニッケルめっき付黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4 千代田通商

    ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4

    千代田通商
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTエルボメッキ付 千代田通商

    PTエルボメッキ付

    千代田通商
    249税込274
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ウレタンホースジョイント SK11

    ウレタンホースジョイント

    SK11
    819税込901
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間ニップルです。ホースとホースの接続に適したウレタンホース用のジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
    用途エアー配管継手(ウレタン中間ニップル)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)6.5適合流体空気ホース外径(Φmm)10
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • PTチーズ 千代田通商

    PTチーズ

    千代田通商(15件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ソケット SK11

    ソケット

    SK11(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
  • スリーブコネクターエルボ 千代田通商

    スリーブコネクターエルボ

    千代田通商
    409税込450
    1個
    当日出荷
    形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4 千代田通商

    ストレートおねじ用変換ソケット G1/4・Rc1/4

    千代田通商(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番808-4684形状ソケット質量(g)27使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)23使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4X1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類GXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTチーズメッキ付 千代田通商

    PTチーズメッキ付

    千代田通商(4件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 異径ニップル 千代田通商

    異径ニップル

    千代田通商(4件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • PTエルボ 90°タイプ 千代田通商

    PTエルボ 90°タイプ

    千代田通商(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    形状PTエルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • 六角プラグ SK11

    六角プラグ

    SK11(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • ブッシュ 千代田通商

    ブッシュ

    千代田通商(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状ブッシュ材質(本体)黄銅シールねじシール付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エアー用ツータッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    形状ツータッチナットソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • エアー用ナットプラグ ヤマト(空圧機器)

    エアー用ナットプラグ

    ヤマト(空圧機器)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ナットプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • エアー用ワンタッチナットソケット ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチナットソケット

    ヤマト(空圧機器)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    形状ワンタッチナットソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • 異径ニップルメッキ付 千代田通商

    異径ニップルメッキ付

    千代田通商(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    形状異径ニップル使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXR最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • ニップルメッキ付 千代田通商

    ニップルメッキ付

    千代田通商(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計です。 ニッケルメッキをしております。 本体に型式をレーザーでマーキングしています。
    形状ニップル材質/仕上真鍮メッキ付使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5ねじの種類R使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エアー用ワンタッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチソケット(3分)

    ヤマト(空圧機器)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    形状ワンタッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • エアチーズ SK11

    エアチーズ

    SK11
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間同径エアーチーズです。同径のエアー配管をT字型に分岐します。
    用途エアー配管継手(中間同径エアチーズ)。材質真鍮形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • ニップル SK11

    ニップル

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • PTチーズSUS304 千代田通商

    PTチーズSUS304

    千代田通商
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状チーズ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
  • エアー用ワンタッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ワンタッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ワンタッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • エアー用ツータッチソケット(2分) ヤマト(空圧機器)

    エアー用ツータッチソケット(2分)

    ヤマト(空圧機器)
    609税込670
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
  • ニップル 1MF×2MF SK11

    ニップル 1MF×2MF

    SK11(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8・おねじG(PF)1/4表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • ニップル 1MF SK11

    ニップル 1MF

    SK11
    599税込659
    1個
    当日出荷
    エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。適合空気材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ(両側)おねじG(PF)1/8表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • エアエルボ SK11

    エアエルボ

    SK11
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
    用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。材質真鍮形状エルボ最高使用圧力(MPa)1.5表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • 四角プラグ SK11

    四角プラグ

    SK11
    269税込296
    1個
    当日出荷
    エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。
    用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
  • セミロックカップリング 千代田通商

    セミロックカップリング

    千代田通商
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    形状セミロックカップリング使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法C(mm)22使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25
  • CHSソケット 千代田通商

    CHSソケット

    千代田通商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番292-5753形状ソケット材質(本体)鋼鉄質量(g)120使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)60寸法E(mm)14寸法C(mm)21ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気寸法B(Φmm)25材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)ホース外径(Φmm)8
  • ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手 KITZ(キッツ)

    ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手

    KITZ(キッツ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~95呼び径13管接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体水道水適合管PEX
汎用管継手