商品豆知識
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体工業用水(圧縮空気)
流体温度(℃)0~200
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。
材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム
使用流体工業用水(圧縮空気)
耐圧力(MPa)1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト設計です。シール加工(Rねじ部)です。ニッケルメッキを施しています。
用途各種エア配管に。
材質真鍮(ニッケルメッキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3592
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9294
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥479
税込¥527
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9283
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
ねじの種類R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
¥789
税込¥868
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9304
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9317
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番256-9393
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥619
税込¥681
翌日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番257-0863
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥539
税込¥593
翌日出荷
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブ間
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
材質(本体)PBT樹脂
ポート数2
角度(°)-
接続方式チューブねじ込み
最大圧力(bar)6
動作温度(℃)-10~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAG 1/4 オス
コネクタBプッシュイン8mm
モデル186161
コネクタCプッシュイン8mm
コネクタD-
1袋(10個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
ポート数1
角度(°)90
接続方式チューブねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタC-
コネクタD-
ポート数1
角度(°)ストレート
接続方式チューブねじ込み
動作温度(℃)-10~+60
コネクタC-
コネクタD-
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ティーゲージユニオン(NPT)
関連資料(18.65MB)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状パネルレデューサー
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ウェルディングレデューサー(メス)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状異径パネルユニオン
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状ウェルディングエルボレデューサー(オス)
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状エルボゲージユニオン(NPT)
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
グルービングカッター不要です。
材質PFA/PTFE
内ねじパイプどうしの接続用です。
用途内ネジパイプどうしの接続用
形状ニップル
ねじの種類G(PF)
ねじサイズ1/8G(PF)×1/8G(PF)
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
ウレタンホース同士の接続用です。
用途ウレタンホース同士の接続
ホース径(Φmm)ホース6.5×ホース10.0
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ネジパイプとウレタンホースの接続用です。
形状ホースジョイント
ホース外径(Φmm)6.5×10.0
パイプ配管用ジョイントです。三方に内ネジジョイントを備えているので三方接手となります。超硬、焼入れ材、陶器などの硬い材質の切削、研磨に最適。
用途三方に内ネジジョイントを装着する三方接手
材質亜鉛ダイキャスト
最高使用圧力(MPa)1
耐圧力(MPa)1.5
使用温度範囲(℃)+5~+60
ねじの種類G
材質SUS316
使用温度(℃)-196~600
取付ねじR(PT)3/8"
アズワン品番64-7847-01
適合パイプ外径(Φmm)12
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
安全性・作業性を追求した世界発のワンハンド継手。
高所・狭所でもラクラク片手でエアチューブの脱着が可能。
長い間経ってもツメ強制開放でスムーズに取外し可能。
材質/仕上本体:PBT、接続口:SUS
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格メスユニバーサルエルボ
RoHS指令(10物質対応)対応
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
使用流体作動油
最高使用圧力(MPa)50
種別ニップル
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR
使用温度範囲(℃)-30~100
最小破壊圧力(MPa)150
フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント
『コンプレッサー・空圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
汎用管継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。