7,670件中 1,441~1,480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブと継手の違径接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状レデューサー 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ブランチ ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途メートルめねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状丸穴付ストレート 管接続口径M5×0.8 ねじの種類(おねじ)M ねじ規格ミリサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途管用めねじとチューブの接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状丸穴付ストレート ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

管用の止ねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対するエア配管の閉鎖に 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7
1パック(2個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ径R1/8×R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷

管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として 適合流体空気 最高使用圧力(MPa)3.5
1個
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番158-9083 材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 形状メイルエルボ 質量(g)8 適合チューブ外径(Φmm)6 使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空) 六角対辺(mm)10 管接続口径R1/8 最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空) ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
229 税込252
翌日出荷

工具不用のワンタッチ継手!軽くチューブを差し込むだけのコンパクト設計で配管スペースを大幅に縮小。 継手取付後、配管方向を自由に変えれる容易な配管作業。
形状D型ユニオン 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0~1[10] 推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])30~50 負圧性能(Pa)1333.32(-750mmhg)
1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種機器・パーツの接続用
形状内外エルボ ねじの種類R/Rc ねじ規格インチサイズ
1個
419 税込461
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
749 税込824
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
799 税込879
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常圧
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 形状オネジソケット 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R ねじ規格インチサイズ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ツータッチソケット 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
619 税込681
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状特殊ニップル 材質真鍮(ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1.4 ねじ規格インチサイズ
1個
419 税込461
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース、機器、周辺パーツ、ニップル等の接続に使用下さい
形状両テーパーニップル ねじの種類(おねじ)G 管接続口径G1/4 ねじ規格インチサイズ
1個
319 税込351
翌日出荷

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気 適合チューブ内径(Φmm)7
1個
839 税込923
当日出荷

ホース・機器の接続、ホーシとホースの接続。 またエアー分配時のホースとホースの接続にお使いください。
適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ内径(Φmm)7
1個
699 税込769
翌日出荷

AirTAC異径クロス
RoHS
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
規格異径クロス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 ニッケルメッキにより腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。 フルメタル継手は高温環境で使用することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロパーサルT-LOK キャップ
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状キャップ 材質SUS316
1個
749 税込824
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類Rc 材質SUS316
1個
769 税込846
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状レジューシングユニオン 材質SUS316
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ユニオンクロス 材質SUS316
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2W08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2U10 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S10 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2S08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2F08 SMC CADデータあり
1袋(2個)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 ステンレスシリーズ KQ2-Gシリーズ KQ2E12 SMC CADデータあり
1袋(2個)
6,398 税込7,038
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(5個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
4,798 税込5,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2S04 SMC CADデータあり
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L ストリートエルボ SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2L エルボユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノングリース仕様 ゴム材質:NBR(フッ素コーティング付) リリースブッシュ色:ライトブルー
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)