7,670件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KQ2U - ブランチ(KQ2U12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KQ2U - ブランチ(KQ2U04) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

K Series(KQ2TW06) SMC CADデータあり
形状クロス 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(10個)
6,198 税込6,818
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T12) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

KQ2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KQ2T01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S10) SMC CADデータあり
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S04) SMC CADデータあり
形状六角穴付ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4
1袋(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

K Series(KQ2LF06) SMC CADデータあり
形状メスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)6
1袋(10個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

KQ2L - エルボユニオン(KQ2L16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

KQ2K - 45°エルボユニオン(KQ2K08) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H23) SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H16) SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H11) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H09) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

KQ2H (インチ) - ハーフユニオン(KQ2H01) SMC CADデータあり
1袋(10個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

KQ2F - メスユニオン(KQ2F08) SMC CADデータあり
形状メスユニオン 適合チューブ外径(Φmm)8
1袋(10個)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K Series(KQ2C) SMC CADデータあり
1袋(50個)
769 税込846
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

KPQL_KPGL - エルボユニオン(KPGL12) SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじの種類R 材質(G) ステンレス (SUS304)
1袋(5個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
109 税込120
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DL - エルボユニオン(DL04) SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 適合チューブ外径(Φmm)4 ねじの種類R 仕様銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) シール方式シール剤付 ねじ部(S) シール剤付
1袋(10個)
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,798 税込5,278
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,598 税込5,058
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状六角穴付ハーフユニオン
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
4,498 税込4,948
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途スタッドを軸心として、360°自由にMS-5UT 位置決めし、固定可能。 形状チー
1袋(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

耐食環境使用可能、SUS316材質。コンパクトな配管スペース
用途軸心に対して、360°任意の方向に位置 MS-5UN 決めし接続。 形状ニップル
1袋(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。
用途大口径ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム ねじ規格インチサイズ
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー バルブ付メスチーズ 使用温度範囲(℃)0~60 ねじの種類Rc
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTN2シリーズ エアファイバ専用継手 CKD CADデータあり
1袋(10個)ほか
6,560 税込7,216
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa (ボディ)黒 周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
1個
369 税込406
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KQ2 Series(KQ2C-~) SMC CADデータあり
1袋(50個)ほか
769 税込846
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

くい込み管継手 メスユニオン SMC CADデータあり
1袋(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続 使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa 使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続 使用圧力範囲-100kPa~1.0MPa ねじの種類R 使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウシオライティングエルボユニオン(POM)
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています 形状エルボ・ユニオン 使用流体水、空気 材質(本体)POM 接続ねじ種類R
1袋(10個)
3,298 税込3,628
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)