絞り込み
形状
形状
エルボ(2)
形状
クロス(1)
形状
シングルバンジョー(1)
形状
ストレート(3)
形状
ダブルユニバーサルエルボ(3)
形状
ティー(15)
形状
トリプルユニバーサルエルボ(2)
形状
ニップル(1)
形状
ブランチエルボ(3)
形状
ブランチトリプルダブル(2)
形状
ブランチ二重ワイ(1)
形状
プラグ(3)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニオンワイ(6)
形状
ユニバーサルエルボ(3)
形状
違径ニップル(1)
形状
違径ユニオンストレート(4)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
違径ユニオンワイ(1)
適合チューブ外径
  • 3.2(1)
  • 4(10)
  • 6(56)
  • 8(10)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(28)
  • 1/4(29)
  • 3/8(14)
  • M5(16)
  • M6(3)
  • M16(1)
  • その他(1)
使用流体
  • 使用流体その他(3)
  • 使用流体(44)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(57)
  • 使用流体薬品(5)
ねじの種類
  • M(15)
  • R(28)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0(1)
  • 0.3(10)
  • 0.5(3)
  • 0.6(16)
  • 0.7(19)
  • 0.9(24)
  • 1.6(4)
  • 2(7)
  • 4.9(2)
  • 15.1(1)
  • 17.2(2)
  • 20.6(1)
  • 41.3(1)
  • 60(1)
  • 71(1)
  • その他(7)
ブランド
  • ニッタ(17)
  • PISCO(ピスコ)(14)
  • 千代田通商(11)
  • SMC(7)
  • CKD(7)
  • Festo(3)
  • エスコ(2)
  • フジキン(1)
  • リガルジョイント(1)
ニッタ・PISCO(ピスコ)・千代田通商・SMC・CKD・Festo・エスコ・フジキン・リガルジョイント
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(37)
  • 1,500-10,000円(26)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

汎用管継手 :「B6」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBMリガルジョイント
1,898税込2,088
1個
当日出荷
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手形状カンタッチ TH型使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ
異径ストレート KQ2H ミリサイズ SMC異径ストレート KQ2H ミリサイズSMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQB2H SMCハーフユニオン KQB2HSMC
479税込527
1個
当日出荷から50日以内出荷
ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商ブラインドプラグ(樹脂)千代田通商(2件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
異径チーズ KQ2T ミリサイズ SMC異径チーズ KQ2T ミリサイズSMC
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC異径ユニオンワイ KQ2U ミリサイズSMC
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途同一方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
異径ストレート KQ2H-X35 SMC異径ストレート KQ2H-X35SMC(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に。(ボディ)黒使用流体空気、水周囲温度および使用流体温度(℃)-50~60、水の場合/0~40(凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)3使用圧力範囲-100kPa~1MPa形状異径ストレート
ニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売り CKDニュージョイントGW(継手)/(径違いストレート) ばら売りCKD
259税込285
1個
当日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状径違いストレート使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(異形接続プラグ)CKD
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状異形接続プラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズ SMC異径ダブルユニオンワイ KQ2UD ミリサイズSMC
6,298税込6,928
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途同一方向にサイズダウンしてチューブ同士の4分岐接続に使用。
ニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ) CKDニュージョイントGW(継手)/(Y形チーズ)CKD
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状Y形チーズ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ) CKDニュージョイントGW(継手)/(ブランクプラグ)CKD
799税込879
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ブランクプラグ使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1材質ポリアミド樹脂使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
ティー PISCO(ピスコ)ティーPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気、水(条件有)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
プッシュワンEシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワンEシリーズ Yユニオンニッタ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用形状Yユニオン使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスBPISCO(ピスコ)
469税込516
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ティーPISCO(ピスコ)
349税込384
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
プッシュワン Eシリーズ マニホールドAタイプ ニッタプッシュワン Eシリーズ マニホールドAタイプニッタ
999税込1,099
1個
翌日出荷から3日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状マニホールドAタイプ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
ニュージョイントGW(継手)/(二重Y形) CKDニュージョイントGW(継手)/(二重Y形)CKD
6,398税込7,038
1箱(10個)
翌々日出荷
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
寸法E(mm)3.2形状二重Y形使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)負圧性能(kPa)-100
プッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプ ニッタプッシュワン Aシリーズ マニホールドAタイプニッタ
999税込1,099
1個
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状マニホールドAタイプ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40ポート数6最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水
プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から50日以内出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
GWシリーズ ニュージョイント CKDGWシリーズ ニュージョイントCKD
2,088税込2,297
1箱(10個)
3日以内出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
プッシュワン Aシリーズ Yユニオン ニッタプッシュワン Aシリーズ Yユニオンニッタ(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ホワイトボディが作業環境を明るくします。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
形状Yユニオン使用流体空気 水最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40
ステンレスSUS316継手 ティー PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ティーPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
UJR継手_FINE series PUREプラグユニオン フジキンUJR継手_FINE series PUREプラグユニオンフジキン
3,398税込3,738
1個
当日出荷から45日以内出荷
信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L材質(本体)SUS316L温度(℃)-196~450最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.68MB)
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティングFesto
20,980税込23,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティングFesto
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
チューブフィッティングPP ティー(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ティー使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
プッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボ ニッタプッシュワン Eシリーズ トリプルユニバーサルエルボニッタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
形状トリプルユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水
チューブフィッティングPP ティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティーPISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷
形状ティー材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15
ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKDニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズCKD
22,500税込24,750
1袋(10個)
7日以内出荷から13日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート/ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)1使用流体空気
ファイブHタイプユニオンワイ 10mm 千代田通商ファイブHタイプユニオンワイ 10mm千代田通商
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ユニオンワイ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ティー クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,390税込1,529
1個
4日以内出荷
形状ティー材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー付き)PISCO(ピスコ)
7,990税込8,789
1袋(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス ティー(カバー無し)PISCO(ピスコ)
5,990税込6,589
1袋(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
開放リングも黄銅を使用。 カバー付は、スパッタによ
形状ティー使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ティーPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ティー使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
b6用紙特集
おすすめ人気ランキング
汎用管継手