21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520) SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W520S) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

PF3W - 水用デジタルフロースイッチ 3色表示(PF3W720S) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (694種類の商品があります)




PF2W7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2W720) SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ 分離型/センサ部(PF2W520) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PF2W5 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W520T) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PF2W7 - デジタルフロースイッチ/高温流体用(PF2W720T) SMC CADデータあり
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適用流体:水、エチレングリコール水溶液。軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。IO-Linkに対応。3色表示・2画面表示対応。温度センサ&流量調整弁に対応。使用流体温度0~90℃。3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途二次電池対応シリーズ 25A-シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.46MB) 25A説明(5.27MB)
1個
39,980 税込43,978
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4992種類の商品があります)



仕様定格流量範囲 (L/min):(20) 2 ~ 16、温度範囲:(T) 0~90℃ ねじの種類(N) NPT 出力仕様(1) モニタ部用出力+アナログ出力(1~5V) リード線(-) M12コネクタ付リード線 (3m) ポート管接続口径(03) 3/8
1個
38,980 税込42,878
10日以内出荷

・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)。・3色表示・2画面表示対応。・温度センサ&流量調整弁に対応。・使用流体温度0~90℃。・3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series対応
用途・適用流体:水、エチレングリコール水溶液 仕様(表示一体型/単位)瞬時流量:L/min、積算流量:L、温度:℃ タイプ表示一体型 使用圧力範囲(MPa)0~1 検出方式カルマン渦式 耐圧力(MPa)1.5 適合流体水及びエチレングリコール水溶液(ただし粘度3mPa・s(3cP)以下) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料カタログ(11.96MB) 取扱説明書(4.76MB)
1個
51,980 税込57,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)