絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(9)
- AC110(2)
- AC200(7)
- AC220(2)
- AC230(1)
- DC12(10)
- DC24(17)
- その他(1)
ブランド
- CKD(11)
- SMC(4)
- AirTAC(2)
管接続口径
- 5A(1)
- M5(11)
- M6(6)
ポート数
- 2(7)
- 3(8)
作動方式
- 直動式(10)
ねじの種類
- M
- -(1)
- G(1,190)
- NPT(921)
- NPTF(206)
- Rc(3,206)
- Rp(9)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
MYBシリーズ メタルフリー薬液用2ポート弁
CKD¥6,593~税込¥7,252~1個当日出荷から17日以内出荷ポート数2使用流体水、純水、薬液(接続部の材質を腐食させない流体)流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)0.3(水圧にて)
電磁弁 3Vシリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空
小型直動2ポートソレノイドバルブ VDWシリーズ
SMC¥2,298~税込¥2,528~1個6日以内出荷から9日以内出荷・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65ポート数3使用流体水(ただし、汚水・農業用水は除く)、空気、低真空