流体制御機器 :「アブ」の検索結果

特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,598 税込6,158
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)




1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD233) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX223) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ233) SMC CADデータあり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX233) SMC CADデータあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2E3) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準 ポート数2 オリフィス径(Φmm)35 使用流体油用 材質(ボディ)(Q) CAC407 口径32Aフランジ
1個
37,980 税込41,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2B3) SMC CADデータあり
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD263) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2G6) SMC CADデータあり
ポート数2 口径50Aフランジ 仕様(-) 標準 オリフィス径(Φmm)50 使用流体高温油用 材質(ボディ)(S) CAC407
1個
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2D6) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD2C6) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD256) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX263) SMC CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD243) SMC CADデータあり
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20~60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2C3) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2B3) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ253) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD276) SMC CADデータあり
ポート数2 オリフィス径(Φmm)35 使用流体高温油用 材質(ボディ)(Q) CAC407 口径32Aフランジ
1個
36,980 税込40,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VXD_6 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXD236) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213) SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX253) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX243) SMC CADデータあり
1個
5,898 税込6,488
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

VXZ_6 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(高温油用)(VXZ2C6) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2C3) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD283) SMC CADデータあり
仕様(-) 標準 ポート数2 オリフィス径(Φmm)40 使用流体油用 材質(ボディ)(R) CAC407 口径40Aフランジ
1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD273) SMC CADデータあり
ポート数2 口径32Aフランジ オリフィス径(Φmm)35 使用流体油用 材質(ボディ)(Q) CAC407
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD253) SMC CADデータあり
1個
8,598 税込9,458
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング