カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 温調機器
- サーモチラー(循環液温調装置)(6)
- 温調機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
エコロジープロダクト

HRSC Series水冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット
SMC¥11,980税込¥13,1781セット10日以内出荷循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をG3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
HRSC Series水冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット
SMC¥11,980税込¥13,1781セット10日以内出荷循環液用変換継手+放熱水曜変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、放熱水の接続口径Rc3/8をNPT3/8に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-□-20、HRSC018-□-20、HRSC024-□-20、HRSC030-□-20、HRSC040-□-20
HRSC Series空冷冷凍式用 NPTねじ変換継手セット
SMC¥8,998税込¥9,8981セット10日以内出荷循環液用変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をNPT1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をNPT3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
HRSC Series空冷冷凍式用 Gねじ変換継手セット
SMC¥8,998税込¥9,8981セット10日以内出荷循環液用変換継手+ドレン口用変換継手用途循環液の接続口径Rc1/2をG1/2に、ドレン口の接続口径Rc3/8をG3/8に変換する継手です。RoHS指令(10物質対応)対応適合型式HRSC012-A-20、HRSC018-A-20、HRSC024-A-20、HRSC030-A-20、HRSC040-A-20
チラーB型
ダイキン工業¥3,398,000税込¥3,737,8001台50日以内出荷2.0/3.0相当馬力(HP)機種の冷却能力をアップしました。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。標準品(200V)と同一寸法のため、異電圧でも設計変更不要。好評の高精度±0.1℃液温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃液温制御を実現。電装ボックス保護等級はIP54相当。電子部品の硫化対応品採用。実際の輸送条件に即した輸送振動性能。鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。Hybrid-Winを使用して室温、液温、その他内部データをパソコンでモニタ可能。データを一括表示可能で運転状態の把握が容易に。冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力。機械に与えるダメージや機械加工の不良を予防。対象の液温や室温が任意に設定した温度範囲から外れた時にワーニング信号の出力が可能。搭載するシステム(タンク液量、配管等)に合わせた制御ゲインを自動的に設定するオートチューニング機能で、試運転調整時間を大幅に削減。運転開始時間を0~999時間後(1時間単位)で設定可能。エアフィルタ・凝縮器の目づまり時にメンテナンスをお知らせするワーニング信号を出力。サーミスタ異常(制御不能)時には別の運転モードで応急的に運転が可能。ライン停止影響を極小化。操作性の良いコントロールパネル。消費電力も表示。信号線接続時に工具が不要な差込端子台。オイルミストによる凝縮器目詰まりが起こりにくいエアフィルタ構造。用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など適合工業用精製水・エチレングリコール水溶液(50vol%以下)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造【電装ボックス】IP2X外装色アイボリーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1307×560×620液温範囲(℃)【蒸発器出口/タンク】[使用範囲]5~45振動輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し7.5~100Hz掃引/5min)冷媒R32(GWP:675)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~200/200・220V(50/60Hz)商品タイプ高精度インバーター機(水・エチレングリコール水溶液冷却用循環形)圧力(MPa)【冷媒圧力】[高]4.17(41.7bar)/[低]0.7(7bar)
チラーB型
ダイキン工業¥1,798,000~税込¥1,977,800~1台119日以内出荷2.0/3.0相当馬力(HP)機種の冷却能力をアップしました。使用可能範囲の拡大でより使いやすく。ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。標準品(200V)と同一寸法のため、異電圧でも設計変更不要。好評の高精度±0.1℃液温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃液温制御を実現。電装ボックス保護等級はIP54相当。電子部品の硫化対応品採用。実際の輸送条件に即した輸送振動性能。鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。Hybrid-Winを使用して室温、液温、その他内部データをパソコンでモニタ可能。データを一括表示可能で運転状態の把握が容易に。冷媒ガス漏れ状態(冷却不能)時にアラーム信号を出力。機械に与えるダメージや機械加工の不良を予防。対象の液温や室温が任意に設定した温度範囲から外れた時にワーニング信号の出力が可能。搭載するシステム(タンク液量、配管等)に合わせた制御ゲインを自動的に設定するオートチューニング機能で、試運転調整時間を大幅に削減。運転開始時間を0~999時間後(1時間単位)で設定可能。エアフィルタ・凝縮器の目づまり時にメンテナンスをお知らせするワーニング信号を出力。サーミスタ異常(制御不能)時には別の運転モードで応急的に運転が可能。ライン停止影響を極小化。操作性の良いコントロールパネル。消費電力も表示。信号線接続時に工具が不要な差込端子台。オイルミストによる凝縮器目詰まりが起こりにくいエアフィルタ構造。用途マシニングセンタ、NC旋盤、半導体製造装置、レーザー加工機・発振器、放電加工機・ビーム溶接機、各種分析装置・医療機器など適合工業用精製水・エチレングリコール水溶液(50vol%以下)使用温度範囲(℃)【室温】5~45保護構造【電装ボックス】IP2X外装色アイボリーホワイト外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1307×560×620液温範囲(℃)【蒸発器出口/タンク】[使用範囲]5~45温度調節固定形 範囲(℃):5~45、同調形 基準:室温、あるいは機体温度(工場出荷時セットは、室温モード3)、同調形 同調範囲(℃):基準温度に対し、-9.9~+9.9(工場出荷時セットは、0.0)、固定形 制御対象:蒸発器出口液温、あるいはタンク液温、同調形 制御対象:蒸発器出口液温、あるいはタンク液温(工場出荷時セットは、タンク液温)振動輸送:上下14.7m/s2×2.5hr(但し7.5~100Hz掃引/5min)冷媒R32(GWP:675)冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度凝縮器クロスフィンコイル式供給電源3~200/200・220V(50/60Hz)商品タイプ高精度インバーター機(水・エチレングリコール水溶液冷却用循環形)圧力(MPa)【冷媒圧力】[高]4.17(41.7bar)/[低]0.7(7bar)接続配管液入口:Rc3/4、タンクドレン:Rc3/8(プラグ止め)、液出口:Rc3/4