絞り込み
ブランド
- Parker[油圧機器・油圧ホース]
- SMC(275)
- RS PRO(4)
- 三井精機(3)
- 日本フイルター(2)
- TRUSCO(1)
- ADVANTEC(1)
- 橋本クロス(1)
- オルガノ(1)
- ブンリ(1)
特価
![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥999~税込¥1,099~1個当日出荷密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。用途一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。各種飲料、仕込み水、洗浄用水。フィルムコーティング溶液、粘着剤など。材質ポリオレフィン複合繊維最高使用温度(℃)80外径(mm)67内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。EC指令の食品接触材に適合しています。用途アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303569-230711-02.jpg)
精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。21CFR記載の材料を使用しています。FDA認証を取得しています。EC指令の食品接触材に適合しています。材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン最高使用温度(℃)80外径(mm)69内径(mm)28![活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303535-230711-02.jpg)
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷水道水の残留塩素を除去できます。フィルターからの活性炭の漏れがありません。活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。最高使用温度(℃)70外径(mm)65内径(mm)30![デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBAシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ろ過率99%以上です。2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。EC指令の食品接触材に適合しています。極細ポリプロピレン繊維を使用し高いろ過性能です。用途洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303194-230711-02.jpg)
デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。端面シールによりシール性が向上しています。特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。用途飲料水用、仕込み水のろ過。エッチング、レジスト液のろ過。輸液、製造用水のろ過。材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21![糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302774-230711-02.jpg)
糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
『工業用フィルタ/焼結金属エレメント』には他にこんなカテゴリがあります
- 工業用フィルタ
- 焼結金属エレメント




![デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303045-230711-02.jpg)
![デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302510-230711-02.jpg)
![精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303569-230711-02.jpg)
![活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303535-230711-02.jpg)
![デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303194-230711-02.jpg)
![糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33302774-230711-02.jpg)