絞り込み
接続口径
  • 1-1/2
  • 1/8(24)
  • 1/4(30)
  • 3/8(24)
  • 1/2(24)
  • 3/4(11)
  • 1(11)
  • 1-1/4(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • M3(1)
  • M5(13)
  • M6(1)
  • M10(1)
接続口
  • R(2)
  • Rc(2)
消音効果(dB)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
材質(本体)
  • その他(1)
  • 金属(3)
有効断面積(mm2)
  • 320(1)
  • 450(1)
  • 590(1)
ブランド
  • ベン(2)
  • SMC(1)
  • CKD(1)
ベン・SMC・CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/8(24)
1/4(30)
3/8(24)
1/2(24)
3/4(11)
1(11)
1-1/4(4)
1-1/2
2(4)
M5(13)
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン

    サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

    ベン
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
    水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(95℃以下)に使用します。
    材質SUS流体温度(℃)0.7以下適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)95接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS) ベン

    サイレンサー QH-1型(F形)(材質SCS)

    ベン
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水に蒸気を吹き込んで温水をつくる際に、発生する騒音、振動を減少させるために使用します。 浴槽、その他開放形温水槽(66℃以下)の加熱に使用します。
    材質SCS適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ発音限界温度(℃)66適合圧力(MPa)0.7以下接続口RcRoHS指令(10物質対応)対応

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ