絞り込み
接続口
- その他(1)
材質(本体)
- 樹脂(1)
消音効果(dB)
- 20(1)
有効断面積(mm2)
- 10.5
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 20(6)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 80(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
「接続口径」から絞り込む

サイレンサ ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器