絞り込み
接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
接続口
- G(1)
- NPT(1)
- R(4)
- その他(1)
材質(本体)
- その他(1)
- 樹脂(3)
- 金属(3)
消音効果(dB)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 30(3)
有効断面積(mm2)
- 20
- 5(5)
- 10(4)
- 11(3)
- 12(3)
- 15(6)
- 16(2)
- 17(3)
- 25(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 48(3)
- 60(7)
- 61(3)
- 160(3)
- 165(2)
- 200(2)
- 210(2)
- 有効断面積(mm2)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(2)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(2)
モノタロウ・CKD・ParkerTAIYO・SMC
「接続口径」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)

サイレンサSLWシリーズ(樹脂)
CKD(13件のレビュー)¥470税込¥5171個当日出荷種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ
SMC(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
サイレンサ 真鍮製
(13件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷金属製のサイレンサです。用途コンパクトで取付けスペースをとりません。材質(本体)真鍮消音効果(dB)18使用流体空気最大使用圧力(MPa)1流体温度範囲(℃)5~150接続口R販売区分業務用
スピコンマフラ(空気用)
ParkerTAIYO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器