5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)
3/8(1)
1/2(1)
3/4(1)
1(1)
接続口R 取付ねじサイズ1/2 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)80 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-4 全長(mm)65 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

接続口R 取付ねじサイズ1/4 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)40 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-2 全長(mm)46 質量(g)20 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

接続口Rc 取付ねじサイズ1 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)300 仕様雌ねじ式 エスコ品番EA153ED-8 全長(mm)92 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

接続口Rc 取付ねじサイズ3/4 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)200 仕様雌ねじ式 エスコ品番EA153ED-6 全長(mm)92 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
7,150 税込7,865
翌日出荷

接続口R 取付ねじサイズ3/8 材質(本体)アルミ 有効断面積(mm2)60 仕様雄ねじ式 エスコ品番EA153ED-3 全長(mm)63 質量(g)50 使用温度範囲(℃)-10~60 使用圧力(MPa)1.0以下 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります