絞り込み
接続口径
- 1/4(1)
ボディサイズ
- 1/4基準(1)
ねじの種類
- G(1)
- NPT(1)
- Rc(1)
有効断面積(mm2)
- 12
- 16(1)
- 55(1)
- 165(1)
- 330(1)
- 550(1)
ブランド
- SMC(1)
「接続口径」から絞り込む
1/4(1)

エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器