絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(5)
  • 6(2)
管接続口径
  • M5
  • 1/8(33)
  • 1/4(43)
  • 3/8(41)
  • 1/2(30)
  • 3/4(19)
  • 1(17)
  • 1-1/4(1)
  • M4(1)
  • M6(4)
  • UNF No.10-32(3)
使用流体
  • 空気(5)
クラッキング圧力(kPa)
  • 30(1)
ねじの種類
  • M(7)
ポート数
  • 2(1)
2
ブランド
  • SMC(3)
  • CKD(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • コガネイ(1)
  • 千代田通商(1)
SMC・CKD・PISCO(ピスコ)・コガネイ・千代田通商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(5)
6(2)
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2 SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2

    SMC(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    高い消音特性 最大流量で消音効果20dB以上 シリンダ速度制御が容易 スピードコントローラと同一のニードル形状 ニードルは抜け止め機構
    ロックナット丸形使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • 排気マフラ(ブロンズ) 千代田通商

    排気マフラ(ブロンズ)

    千代田通商(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計で、狭い場所にも取り付け可能です。
    材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)5~150最高使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上保証耐圧力(MPa)2材質(エレメント)黄銅焼結体(40μm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FPVシリーズ ブロックバルブ CKD

    FPVシリーズ ブロックバルブ

    CKD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
  • CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁 CKD

    CHLシリーズ ワンタッチ付逆止弁

    CKD
    1,488税込1,637
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.03~1.0使用流体圧縮空気クラッキング圧力(kPa)30
  • サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A SMC

    サイレンサ付排気絞り弁 ASN2□-A

    SMC
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
    ・絞り弁とサイレンサを一体化。・組付け工数、部品点数削減。・プッシュロック式。・樹脂ボディ。 質量最大80%軽量化。・バルブ側での速度調整が可能。・小型目盛付を選択可能。 流量の数値(目盛)管理。 設定ミス削減・作業工数の削減に貢献
    用途空圧機器、駆動制御関連機器使用圧力範囲(MPa)0~1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ロックプッシュロック式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC

    残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series

    SMC
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    ・残圧排気機能付。 安全回路の構築が可能。・残圧排気機能なし。 一時的な中間停止が可能※。 ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意。・配管の自由度向上(360°回転式)
    最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器