絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(20)
  • IBS(9)
  • コガネイ(5)
  • 日本精器(2)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
管接続口径
  • 1/8(10)
  • 1/4(17)
  • 3/8(18)
  • 1/2(14)
  • 3/4(9)
  • 1(7)
  • 1-1/4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
使用流体
  • 気体(9)
  • (15)
  • 液体(8)
  • 空気(28)
クラッキング圧力(kPa)
  • 7(17)
  • 10(4)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 50(4)
  • 75(4)
  • 100(5)
  • 150(4)
  • 200(4)
  • 250(4)
  • 300(4)
  • 350(5)
  • 400(4)
  • 450(4)
  • 500(4)
  • 550(4)
  • 600(4)
  • 650(4)
  • 700(4)
  • 750(4)
ポート数
  • 2
  • 3(4)
ねじの種類
  • M(1)
  • R(16)
  • Rc(22)
M・R・Rc
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
4(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)
チェックバルブ モノタロウチェックバルブモノタロウ(14件のレビュー)
548税込603
1個
当日出荷
片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)IBS
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)IBS
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ C/CFシリーズ IBSチェックバルブ C/CFシリーズIBS(1件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBSリリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)IBS
17,980税込19,778
1個
当日出荷から46日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ CHシリーズ IBSチェックバルブ CHシリーズIBS
5,298税込5,828
1個
当日出荷から11日以内出荷
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
チェック弁 コガネイチェック弁コガネイ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.07~0.9保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,000税込6,600
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBSチェックバルブ CAM/CAFシリーズIBS
10,980税込12,078
1個
当日出荷から51日以内出荷
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)20タイプクラッキング圧力調整型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
3,500税込3,850
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-23寸法(mm)21×55材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,000税込2,200
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-2寸法(mm)14×29材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
9,900税込10,890
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
高圧ラインチェック弁 日本精器高圧ラインチェック弁日本精器
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。
ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,750税込3,025
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-22寸法(mm)17×45材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
1,750税込1,925
1個
欠品中
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-1寸法(mm)12×23材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
5,090税込5,599
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
チェックバルブ HVCシリーズ IBSチェックバルブ HVCシリーズIBS
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。
タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
チェックバルブ C5シリーズ IBSチェックバルブ C5シリーズIBS
32,980税込36,278
1個
当日出荷から41日以内出荷
接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。
材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10×12ポート数2使用流体空気
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2ねじの種類R×Rc使用流体空気
R 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,200税込5,720
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-4寸法(mm)22×40材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコR 3/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,850税込3,135
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-3寸法(mm)17×34材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮) エスコRc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)エスコ
2,450税込2,695
1個
当日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス) エスコR 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1"   ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 1/2" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ
7,570税込8,327
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24寸法(mm)22×64材質(本体)C3604質量(g)111ポート数2管接続口径1/2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用) エスコRc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)エスコ(1件のレビュー)
5,300税込5,830
1個
翌日出荷
パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
ラインチェック弁 日本精器ラインチェック弁日本精器
8,498税込9,348
1個
当日出荷から翌々日出荷
有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。
ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器