絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 4(3)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(3)
管接続口径
- 1/8(9)
- 1/4(14)
- 3/8(16)
- 1/2(12)
- 3/4(9)
- 1(7)
- 1-1/4(1)
- M5(1)
- M6(1)
使用流体
- 気体(9)
- 水(9)
- 液体(8)
- 空気(21)
クラッキング圧力(kPa)
- 7(11)
- 10(4)
- 20(5)
- 30(4)
- 50(4)
- 75(4)
- 100(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 250(4)
- 300(4)
- 350(5)
- 400(4)
- 450(4)
- 500(4)
- 550(4)
- 600(4)
- 650(4)
- 700(4)
- 750(4)
- クラッキング圧力(kPa)をもっと見る
ねじの種類
- M(1)
- R(12)
- Rc(19)
ポート数
- 2
- 3(4)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(13)
- IBS(9)
- コガネイ(5)
- 日本精器(2)
モノタロウ・エスコ・IBS・コガネイ・日本精器
特価
本日8月20日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
6(3)
8(3)
10(3)
12(3)

チェックバルブ
(15件のレビュー)¥548~税込¥603~1個当日出荷片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100販売区分業務用
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)
IBS(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から82日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
IBS¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
IBS¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から47日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ C/CFシリーズ
IBS(1件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から12日以内出荷シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。使用圧力範囲(MPa)真空~4.9タイプ汎用型ポート数2耐圧(MPa)7.35使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7(標準)
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
IBS¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から12日以内出荷低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ
IBS¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から52日以内出荷高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。クラッキング圧力の調整が可能。試作機、研究用途に最適。最高使用圧力(MPa)20タイプクラッキング圧力調整型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体
チェックバルブ CHシリーズ
IBS¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から12日以内出荷高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。タイプ高圧型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)7
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,800税込¥9,6801個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-33寸法(mm)21×55材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-21寸法(mm)14×35材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
高圧ラインチェック弁
日本精器¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷圧力5MPaまで使用できます。パッキンはフッ素ゴムを使用しています。エアの逆流を防ぎます。ポート数2使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~120
R 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥5,500税込¥6,0501個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-11寸法(mm)12×23材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
チェックバルブ HVCシリーズ
IBS¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷から11日以内出荷大流量仕様。豊富な口径ラインアップ。タイプ大流量型ポート数2ねじの種類Rc使用流体気体材質(バックアップリング)PTFE
チェックバルブ C5シリーズ
IBS¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から8日以内出荷接液部にフッ素樹脂を採用し、幅広い薬液に対応可能。フッ素樹脂製の特殊スプリングを採用。材質(本体)PTFEポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.4ねじの種類Rc耐圧(MPa)0.5使用流体気体/液体材質(接液部)PTFE・PFA・Oリングクラッキング圧力(kPa)20前後(標準)
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,500税込¥7,1501個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-32寸法(mm)17×45材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,100税込¥6,7101個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-31寸法(mm)14×35材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1/2" ラインチェックバルブ(真鍮)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-24寸法(mm)27×70材質(本体)真鍮ポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rcクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/2" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥9,900税込¥10,8901個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-14寸法(mm)22×40材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 3/8" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個翌日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-13寸法(mm)17×34材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
R 1/4" ラインチェックバルブ(ステンレス)
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷仕様RoHS指令相当品エスコ品番EA153EG-12寸法(mm)14×29材質(本体)ステンレスポート数2管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)2ねじの種類Rクラッキング圧力(MPa)0.007使用流体空気/水材質(Oリング)フッ素ゴム耐圧力(MPa)3周囲温度(℃)0~100
Rc 1" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ¥15,000税込¥16,5001個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-28寸法(mm)35×89材質(本体)C3604質量(g)400ポート数2管接続口径1使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-26寸法(mm)29×75材質(本体)C3604質量(g)236ポート数2管接続口径3/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 3/8" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ(1件のレビュー)¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-23寸法(mm)19×54材質(本体)C3604質量(g)82ポート数2管接続口径3/8使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
Rc 1/4" ラインチェックバルブ(高圧用)
エスコ¥5,090税込¥5,5991個翌日出荷パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。エスコ品番EA153EE-22寸法(mm)17×52材質(本体)C3604質量(g)72ポート数2管接続口径1/4使用圧力(MPa)0~4.9ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)7.3周囲温度(℃)5~120
ラインチェック弁
日本精器¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から翌々日出荷有効断面積が大きいねじこみタイプの逆止弁です。 エアの逆流を防ぎます。ねじの種類Rc使用流体空気ポート数2使用圧力(MPa)0.05~1周囲温度(℃)-10~70
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器