絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 10
  • 1/4(1)
  • 4(19)
  • 6(16)
  • 8(12)
  • 12(12)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(5)
  • 1/2(3)
使用流体
  • (1)
  • 空気(9)
ねじの種類
  • R(3)
ポート数
  • 2(3)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(5)
  • コガネイ(3)
  • SMC(2)
  • CKD(1)
  • TRUSCO(1)
PISCO(ピスコ)・コガネイ・SMC・CKD・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合チューブ外径(Φmm)から絞り込む
1/4(1)
4(19)
6(16)
8(12)
10
12(12)
その他(1)
チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途チューブとチューブの接続(同径)使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
用途ねじとチューブの接続使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)急速排気弁 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7タイプスタンダードタイプ使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)チェックバルブ低作動圧タイプPPPISCO(ピスコ)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
ワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~) SMCワンタッチ管継手付残圧排気弁 (KE~)SMC
9,998税込10,998
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
シリンダ内の残圧をプッシュボタン を押すことにより大気に開放
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
チェックバルブ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チェックバルブ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP Series SMC残圧排気機能付パイロットチェック弁/コンパクトタイプ AKP SeriesSMC
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
・残圧排気機能付 安全回路の構築が可能・残圧排気機能なし 一時的な中間停止が可能※ ※精密な中間停止を保証するものではありません。・設置条件に応じて選べる縦/横形タイプを用意・配管の自由度向上(360°回転式)
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、FEP、PFARoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
4,998税込5,498
1個
15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)10×12ポート数2使用流体空気
クイック継手付チェックバルブ コガネイクイック継手付チェックバルブコガネイ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ポート数2使用流体空気
エアーアジャストホルダー TRUSCOエアーアジャストホルダーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアーホース内のエアーを圧迫する事で空気量の調整を行えます(PAT.P)
用途各種エアー機器のエアーホースに取付け出来ます。トラスコ品番285-4244材質/仕上真鍮・クロームメッキ質量(g)64エアーホース取付け(mm)10×6.5

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御機器特集
おすすめ人気ランキング
駆動制御関連機器