絞り込み
ブランド
  • BeHAUS(20)
形状
形状
その他(1)
管接続口径
  • 1/8(13)
  • 1/4(20)
  • 3/8(12)
  • 1/2(6)
  • M12(1)
ねじの種類
  • R(3)
  • Rc(3)
使用流体
  • 使用流体空気(20)
空気
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5
  • 0.3(17)
  • 0.4(9)
  • 0.49(8)
  • 0.5(14)
  • 0.7(5)
  • 0.9(17)
  • 0.98(18)
  • 1(123)
  • 1.5(38)
  • 2.49(7)
  • 3(12)
  • 4.9(12)
  • 5(17)
  • 10(11)
  • 16.2(40)
  • 20.6(4)
  • 21.5(39)
  • 41.3(7)
  • その他(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
その他
その他(1)
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
489税込538
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
延長ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS延長ニップル ブッシュ 同径BeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×Rc1/4
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル エアダスタ用 BeHAUSニップル エアダスタ用BeHAUS
699税込769
1個
当日出荷
管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
用途エアダスタなどの接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/4×M12(P1.0)
延長ニップル 同径 BeHAUS延長ニップル 同径BeHAUS
659税込725
1個
当日出荷
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×R1/4
Y型ニップル 同径 BeHAUSY型ニップル 同径BeHAUS
809税込890
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTエルボ 同径 BeHAUSニップル PTエルボ 同径BeHAUS
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
499税込549
1個
当日出荷
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 同径 BeHAUSニップル PTチーズ 同径BeHAUS
489税込538
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
延長ニップル 同径 BeHAUS延長ニップル 同径BeHAUS(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
管用の同径めねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5材質(本体)真鍮ねじ径Rc1/4×Rc1/4
ニップル PTエルボ 違径 BeHAUSニップル PTエルボ 違径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
管用の違径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル PTチーズ 違径 BeHAUSニップル PTチーズ 違径BeHAUS
839税込923
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する違径接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
479税込527
1個
翌々日出荷
管用の違径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
管用の違径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/8×G1/4
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径めねじです。平行ねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
449税込494
1個
翌々日出荷
管用の違径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 違径 BeHAUSニップル 違径BeHAUS
679税込747
1個
翌々日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する違径配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/8×R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径おねじです。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手