絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(113)
  • BeHAUS(20)
  • CEJN(セイン)(10)
  • 日東工器(2)
  • 十川ゴム(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
使用流体
  • ガス(2)
  • 使用流体(5)
  • 圧縮空気(1)
  • (2)
  • (5)
  • 空気(8)
材質
  • ゴム(2)
  • スチール(5)
  • ステンレス(107)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 3.5
  • 0.3(252)
  • 0.4(119)
  • 0.5(144)
  • 0.6(126)
  • 0.7(331)
  • 0.8(698)
  • 0.9(319)
  • 0.98(70)
  • 1(2,000)
  • 1.2(67)
  • 1.5(940)
  • 1.6(97)
  • 2(132)
  • 3(139)
  • 4.5(79)
  • 5(88)
  • 7.5(72)
  • 10(60)
  • その他(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンチューブ モノタロウナイロンチューブモノタロウ(11件のレビュー)
149税込164特価
1巻
当日出荷
耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。
用途エア配管に。使用流体圧縮空気材質ナイロン特性耐圧使用温度範囲(℃)-10~70
ゼロスピルカプラ プラグ 日東工器ゼロスピルカプラ プラグ日東工器
1,998税込2,198
1個
当日出荷から41日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器ゼロスピルカプラ ソケット日東工器
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)PA03-DA(エアー専用ホース)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
769税込846
1本
翌日出荷から3日以内出荷
従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
用途エアー専用最高使用圧力(MPa)3.5輸送物温度範囲(℃)-40~60使用可能雰囲気温度(℃)-40~60材質内管・外被:合成ゴム外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
489税込538
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
延長ニップル ブッシュ 同径 BeHAUS延長ニップル ブッシュ 同径BeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
管用の変換ブッシュ同径ねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用おねじと管用めねじの変換として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×Rc1/4
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径めねじです。テーパーねじです。
用途管用おねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル エアダスタ用 BeHAUSニップル エアダスタ用BeHAUS
699税込769
1個
当日出荷
管用ねじとメートルねじの変換用接続ねじです。
用途エアダスタなどの接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径G1/4×M12(P1.0)
Y型ニップル 同径 BeHAUSY型ニップル 同径BeHAUS
809税込890
1個
当日出荷
1本の配管から2本の配管へ分岐できます。平行ねじです。
用途管用めねじに対する配管・分岐として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
延長ニップル 同径 BeHAUS延長ニップル 同径BeHAUS
659税込725
1個
当日出荷
管用の同径おねじです。通常より寸法が長く延長配管として活用できます。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5ねじ径R1/4×R1/4
ニップル PTエルボ 同径 BeHAUSニップル PTエルボ 同径BeHAUS
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げる接続ねじです。
用途配管を90°に曲げる接続ねじとして適合流体空気
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
499税込549
1個
当日出荷
管用の違径ねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
二方チーズ CEJN(セイン)二方チーズCEJN(セイン)
639税込703
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状二方チーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル PTチーズ 同径 BeHAUSニップル PTチーズ 同径BeHAUS
489税込538
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
539税込593
1個
翌々日出荷
管用テーパーねじと平行ねじをつなげる同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
ニップル 同径 BeHAUSニップル 同径BeHAUS
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
管用の同径おねじです。テーパーねじです。
用途管用めねじに対する配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)33最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
M12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコM12x1.5" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,430税込4,873
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM12×1.5
M14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製) エスコM14x1.5 雌ねじカップリング(ステンレス製)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズM14×1.5
シリーズ220 CEJN(セイン)シリーズ220CEJN(セイン)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷から20日以内出荷
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。コンパクトデザインです。
用途圧縮空気、フルード、真空アプリケーションなど。使用流体空気、フルード最高使用圧力(MPa)3.5材質鋼鉄種別ニップル使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)5空気流量(L/min)580(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値)最小破壊圧力(MPa)14
13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
用途エアー用材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)3.5仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)13
内ねじチーズ G1メネジ CEJN(セイン)内ねじチーズ G1メネジCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5728材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじチーズ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
クロス CEJN(セイン)クロスCEJN(セイン)
890税込979
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状クロス最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
内ねじエルボ メネジ×メネジG1 CEJN(セイン)内ねじエルボ メネジ×メネジG1CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
めっき処理を施し耐食性を高めております。
用途水、空気、油などの流体用配管の分岐に。トラスコ品番682-5722材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状内ねじエルボ最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100接続口径DG1RoHS指令(10物質対応)対応
G 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/2" 雌ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)45.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/2" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,360税込4,796
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)47最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 3/8" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)45最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製) エスコG 1/4" 雄ねじプラグ(ステンレス製)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ13mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,720税込8,492
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ10mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10
9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ9mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)9
8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,420税込8,162
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)56最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
G 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,810税込8,591
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)43最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/2"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ) エスコG 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG1/4"
8x12mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製) エスコ8x12mm ウレタンホース用プラグ(隔壁/ステンレス製)エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)8×12
13mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ13mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)13
10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製) エスコ10mm ウレタンホース用プラグ(ステンレス製)エスコ
1,550税込1,705
1個
翌日出荷
シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス全長(mm)46最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)10

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース