絞り込み
形状
形状
その他(10)
形状
エルボ(7)
形状
キャップ(2)
形状
クロス(2)
形状
ストレート(6)
形状
ソケットエルボ(1)
形状
ティー(5)
形状
ブランチティー(3)
形状
ブランチワイ(1)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(4)
形状
ユニオンエルボ(3)
形状
ユニオンストレート(5)
形状
ユニオンティー(5)
形状
レデューサー(3)
形状
違径ユニオンストレート(1)
形状
隔壁ユニオン(4)
管接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(17)
  • 3/8(34)
  • 1/2(30)
  • 9/16(1)
  • 3/4(6)
  • M17(2)
  • その他(1)
適合チューブ外径
  • 1/2
  • 1/16(15)
  • 1/8(85)
  • 3/16(38)
  • 1/4(123)
  • 5/16(52)
  • 3/8(114)
  • 5/8(29)
  • 3/4(36)
  • 1"(22)
  • 3(17)
  • 4(168)
  • 5(14)
  • 6(200)
  • 8(194)
  • 9(10)
  • 10(182)
  • 12(150)
  • 12.7(20)
  • 16(29)
ねじの種類
  • G(3)
  • M(2)
  • NPT(17)
  • R(20)
  • Rc(10)
  • UNF(3)
使用流体
  • 使用流体(20)
  • 使用流体(19)
  • 使用流体空気(20)
  • 使用流体薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 5(3)
1・5
ブランド
  • イハラサイエンス(32)
  • ニッタ(23)
  • フロパーサル(19)
  • FITOK(13)
  • SMC(8)
イハラサイエンス・ニッタ・フロパーサル・FITOK・SMC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(7)
ストレート
ストレート(6)
その他
その他(10)
ティー
ティー(5)
メスストレート
メスストレート(4)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(3)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(5)
ユニオンティー
ユニオンティー(5)
レデューサー
レデューサー(3)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(4)
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
279税込307
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
319税込351
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
エルボユニオン KFG2L SMCエルボユニオン KFG2LSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から12日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
DBA プラグ イハラサイエンスDBA プラグイハラサイエンス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ユニオンティー
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状黄銅ナット
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
4,498税込4,948
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状おすエルボ
DLA ユニオンエルボ イハラサイエンスDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
4,998税込5,498
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
749税込824
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
DTA ユニオンティー イハラサイエンスDTA ユニオンティーイハラサイエンス
6,998税込7,698
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
T-LOK プラグ フロパーサルT-LOK プラグフロパーサル
999税込1,099
1個
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
DUA ユニオン イハラサイエンスDUA ユニオンイハラサイエンス
4,198税込4,618
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
スイベルエルボ KFG2V SMCスイベルエルボ KFG2VSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から50日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
DUR 径違いユニオン イハラサイエンスDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状径違いユニオン
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状めすコネクタ
DPC ポートコネクタ イハラサイエンスDPC ポートコネクタイハラサイエンス
2,298税込2,528
1個
当日出荷から17日以内出荷
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタクイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)ニッタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
T-LOK ナット フロパーサルT-LOK ナットフロパーサル
479税込527
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
T-LOK バルクヘッドユニオン フロパーサルT-LOK バルクヘッドユニオンフロパーサル
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状バルクヘッドユニオン材質SUS316
T-LOK ユニオン フロパーサルT-LOK ユニオンフロパーサル
2,898税込3,188
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ユニオン材質SUS316
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
DCA キャップ イハラサイエンスDCA キャップイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
クイックシール メスコネクタ ニッタクイックシール メスコネクタニッタ
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
6Dシリーズ継手 オスコネクタ FITOK6Dシリーズ継手 オスコネクタFITOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK おすチューブアダプター フロパーサルT-LOK おすチューブアダプターフロパーサル
569税込626
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類R材質SUS316
T-LOK レジューサー フロパーサルT-LOK レジューサーフロパーサル
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
T-LOK めすコネクター フロパーサルT-LOK めすコネクターフロパーサル
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
ねじの種類Rc材質SUS316
メスユニオン KFG2F SMCメスユニオン KFG2FSMC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状メスユニオン

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手