絞り込み
形状
形状
その他(13)
形状
エルボ(12)
形状
キャップ(2)
形状
クロス(2)
形状
ストレート(5)
形状
ソケットエルボ(1)
形状
ティー(5)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(1)
形状
プラグ(1)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(3)
形状
ユニオンエルボ(3)
形状
ユニオンストレート(5)
形状
ユニオンティー(5)
形状
レデューサー(4)
形状
延長継手ブッシュ(1)
形状
違径ユニオンストレート(2)
形状
隔壁ユニオン(3)
管接続口径
  • 1/16(1)
  • 1/8(37)
  • 1/4(40)
  • 3/8(13)
  • 7/16(3)
  • 1/2(8)
  • 9/16(1)
  • 3/4(1)
  • M10(2)
  • その他(3)
適合チューブ外径
  • 1/4
  • 1/16(15)
  • 1/8(85)
  • 3/16(38)
  • 5/16(52)
  • 3/8(114)
  • 1/2(95)
  • 5/8(29)
  • 3/4(36)
  • 1"(22)
  • 3(17)
  • 4(168)
  • 5(14)
  • 6(200)
  • 8(194)
  • 9(10)
  • 10(182)
  • 12(149)
  • 12.7(20)
  • 16(29)
ねじの種類
  • G(3)
  • M(2)
  • NPT(18)
  • R(21)
  • Rc(9)
  • UNF(3)
使用流体
  • 使用流体その他(2)
  • 使用流体(27)
  • 使用流体(25)
  • 使用流体空気(28)
  • 使用流体薬品(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
  • 5(3)
  • 21.5(1)
  • その他(2)
  • (3)
1・5・21.5・その他・5
ブランド
  • イハラサイエンス(33)
  • ニッタ(21)
  • フロパーサル(20)
  • FITOK(20)
  • アオイ(9)
  • SMC(7)
  • TRUSCO(5)
  • 潤工社(3)
  • フジキン(3)
  • PISCO(ピスコ)(2)
イハラサイエンス・ニッタ・フロパーサル・FITOK・アオイ・SMC・TRUSCO・潤工社・フジキン・PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(12)
ストレート
ストレート(5)
その他
その他(13)
ティー
ティー(5)
メスストレート
メスストレート(3)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(3)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(5)
ユニオンティー
ユニオンティー(5)
レデューサー
レデューサー(4)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(3)
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
269税込296特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製) 潤工社ジュンロン黄銅製継手 スリーブ(樹脂製)潤工社(3件のレビュー)
31税込34
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状スリープ使用流体水、油、空気材質(本体)樹脂
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)
クイックシール コネクタ(高圧タイプ) ニッタクイックシール コネクタ(高圧タイプ)ニッタ(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。黄銅コネクタのみシール加工をしています。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
989税込1,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
DOB バックフェルール イハラサイエンスDOB バックフェルールイハラサイエンス
139税込153
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状バックフェルール
DOF フロントフェルール イハラサイエンスDOF フロントフェルールイハラサイエンス
189税込208
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状フロントフェルール
クイックシール ユニオンコネクタ ニッタクイックシール ユニオンコネクタニッタ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状ユニオンコネクタ
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ(1件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷
形状黄銅スリーブ
エルボユニオン KFG2L SMCエルボユニオン KFG2LSMC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から12日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイes-fitステンレス製締付継手ハーフユニオンアオイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から62日以内出荷
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
DBA プラグ イハラサイエンスDBA プラグイハラサイエンス
859税込945
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状プラグシリーズインチチューブシリーズ
クイックシール ユニオンティー ニッタクイックシール ユニオンティーニッタ(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状ユニオンティー
クイックシール 黄銅ナット ニッタクイックシール 黄銅ナットニッタ(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状黄銅ナット
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状おすエルボ
DLA ユニオンエルボ イハラサイエンスDLA ユニオンエルボイハラサイエンス
2,598税込2,858
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンエルボシリーズインチチューブシリーズ
DNAナット イハラサイエンスDNAナットイハラサイエンス
339税込373
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
ケミフィット CSEシリーズ ニッタケミフィット CSEシリーズニッタ
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
DTA ユニオンティー イハラサイエンスDTA ユニオンティーイハラサイエンス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンティーシリーズインチチューブシリーズ
T-LOK プラグ フロパーサルT-LOK プラグフロパーサル
619税込681
1個
当日出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
ジュンロン黄銅製継手 袋ナット 潤工社ジュンロン黄銅製継手 袋ナット潤工社(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
形状ナット使用流体水、油、空気材質(本体)黄銅
スイベルエルボ KFG2V SMCスイベルエルボ KFG2VSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から50日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状スイベルエルボ
クイックシール ユニオンティー(高圧タイプ) ニッタクイックシール ユニオンティー(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ユニオンティー使用流体空気、水、一般作動油使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0℃~+70℃、黄銅スリーブ/0℃~+100℃、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40℃~+80℃、黄銅スリーブ/-40℃~+100℃
DUR 径違いユニオン イハラサイエンスDUR 径違いユニオンイハラサイエンス
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状径違いユニオン
DUA ユニオン イハラサイエンスDUA ユニオンイハラサイエンス
1,898税込2,088
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状ユニオンシリーズインチチューブシリーズ
DSA めすコネクタ イハラサイエンスDSA めすコネクタイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から22日以内出荷
形状めすコネクタ
DPC ポートコネクタ イハラサイエンスDPC ポートコネクタイハラサイエンス
859税込945
1個
当日出荷から17日以内出荷
クイックシール 90°ユニオンエルボ ニッタクイックシール 90°ユニオンエルボニッタ(1件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
DHC 管用テーパーめすアダプタ イハラサイエンスDHC 管用テーパーめすアダプタイハラサイエンス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
DCB パイプ溶接おすコネクタ イハラサイエンスDCB パイプ溶接おすコネクタイハラサイエンス
1,398税込1,538
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316シリーズインチチューブシリーズ
ファインシリーズ ショート継手 エルボ フジキンファインシリーズ ショート継手 エルボフジキン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
T-LOK ナット フロパーサルT-LOK ナットフロパーサル
279税込307
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
材質SUS316
T-LOK バルクヘッドユニオン フロパーサルT-LOK バルクヘッドユニオンフロパーサル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状バルクヘッドユニオン材質SUS316
T-LOK ユニオン フロパーサルT-LOK ユニオンフロパーサル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
形状ユニオン材質SUS316
両口チーズユニオン KFG2T SMC両口チーズユニオン KFG2TSMC
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
クイックシール ティー ニッタクイックシール ティーニッタ
579税込637特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ねじの種類R
DHA 管用テーパーおすアダプタ イハラサイエンスDHA 管用テーパーおすアダプタイハラサイエンス
999税込1,099
1個
当日出荷から17日以内出荷

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手