絞り込み
形状
形状
その他(8)
形状
エルボ(29)
形状
ストレート(19)
形状
ティー(7)
形状
ニップル(10)
形状
ブランチティー(4)
形状
ブランチワイ(2)
形状
メスエルボ(1)
形状
メスストレート(4)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(1)
形状
ユニオンティー(5)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
ロングエルボ(1)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ソケット(14)
形状
違径ニップル(3)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(2)
管接続口径
  • 1/2
  • 1/8(260)
  • 1/4(325)
  • 5/16(3)
  • 3/8(257)
  • 7/16(4)
  • 9/16(4)
  • 3/4(32)
  • 1(16)
  • 1-1/16(4)
  • 2(3)
  • M3(25)
  • M5(55)
  • M6(7)
  • M8(13)
  • M12(11)
  • M14(11)
  • M17(3)
  • M18(10)
  • その他(26)
適合チューブ外径
  • 1/4(8)
  • 5/16(1)
  • 3/8(18)
  • 1/2(30)
  • 5/8(12)
  • 3/4(7)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(35)
  • 12(39)
  • 12.7(4)
  • 14(1)
  • 16(13)
  • 18(1)
  • 22(2)
  • 26(1)
  • その他(2)
ねじの種類
  • G(15)
  • M(2)
  • NPT(15)
  • R(87)
  • Rc(41)
  • UNF(1)
使用流体
  • 使用流体(53)
  • 使用流体(26)
  • 使用流体空気(71)
  • 使用流体薬品(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(13)
  • 0.9(2)
  • 0.98(1)
  • 1(32)
  • 1.5(15)
  • 3.5(6)
  • 5(7)
  • 40.3(1)
  • 47(1)
  • 51(1)
  • その他(6)
0.3・0.9・0.98・1・1.5・3.5・5・40.3・47・51・その他
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニッタ(21)
  • SMC(16)
  • イハラサイエンス(14)
  • 千代田通商(13)
  • 近畿製作所(10)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • エスコ(9)
  • フジキン(7)
  • ヤマトエンジニアリング(6)
  • BeHAUS(6)
  • フロパーサル(6)
  • SK11(5)
  • EARTH MAN(4)
  • アオイ(4)
  • ウシオライティング(3)
  • H&H(3)
  • グリーンクロス(2)
  • コクゴ(1)
  • 潤工社(1)
モノタロウ・ニッタ・SMC・イハラサイエンス・千代田通商・近畿製作所・PISCO(ピスコ)・エスコ・フジキン・ヤマトエンジニアリング・BeHAUS・フロパーサル・SK11・EARTH MAN・アオイ・ウシオライティング・H&H・グリーンクロス・コクゴ・潤工社・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(29)
ストレート
ストレート(19)
その他
その他(8)
ティー
ティー(7)
ニップル
ニップル(10)
ブランチティー
ブランチティー(4)
メスストレート
メスストレート(4)
ユニオンティー
ユニオンティー(5)
違径ソケット
違径ソケット(14)
違径ニップル
違径ニップル(3)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から87日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R)
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキンニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)フジキン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
クイックシール継手 コネクタ ニッタクイックシール継手 コネクタニッタ(12件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、コネクターのみシール加工されておりシールテープを巻く必要がありません。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状コネクタ使用流体空気、水、一般作動油材質(本体)黄銅接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール コネクタ ニッタクイックシール コネクタニッタ(8件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状コネクタ接続ねじ種類R
クイックシール継手 90°エルボ ニッタクイックシール継手 90°エルボニッタ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から47日以内出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮、JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
PTエルボ 千代田通商PTエルボ千代田通商(27件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40RoHS指令(10物質対応)対応
中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ニップル 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる内ネジと内ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状中間ニップル材質(本体)真鍮ねじの種類(おねじ)M表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
チューブフィッティングブラス エルボ カバー無 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングブラス エルボ カバー無PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー無し
中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用 モノタロウ中間ソケット 異径タイプ G(PF)ネジ用モノタロウ(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
エア配管の接続に
用途サイズの異なる外ネジと外ネジを接続最高使用圧力(MPa)1形状異径ソケット材質(本体)真鍮ねじの種類(めねじ)G表面処理メッキ仕上ねじ規格インチサイズ使用流体空気
ジュンロン黄銅製継手 エルボ 潤工社ジュンロン黄銅製継手 エルボ潤工社(6件のレビュー)
539税込593特価
1個ほか
当日出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用真空圧力(kPa)0.014
ニップル 千代田通商ニップル千代田通商(10件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類R最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 メスコネクタ ニッタクイックシール継手 メスコネクタニッタ(5件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メスコネクタ使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5ねじの種類Rc材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
クイックシール 90°エルボ ニッタクイックシール 90°エルボニッタ(4件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状90°エルボねじの種類R
クイックシール 90°エルボ(高圧タイプ) ニッタクイックシール 90°エルボ(高圧タイプ)ニッタ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高圧タイプナイロンチューブN2-2専用ねじ込み式継手 ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
寸法S(mm)4.6形状90°エルボ使用流体空気、水、一般作動油ねじの種類R使用温度範囲(℃)-40~+80(空気、一般作動油)、0~+70(水)
ニップルソケット SK11ニップルソケットSK11(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類(めねじ・おねじ)G材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ニップル SK11ニップルSK11(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
ニップル ブッシュ 違径 BeHAUSニップル ブッシュ 違径BeHAUS
889税込978
1個
当日出荷
管用の違径おねじです。テーパーねじのサイズ変換ブッシュです。
用途テーパーねじのサイズ変換ブッシュとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
2,198税込2,418
1個
当日出荷から17日以内出荷
ハーフユニオン (KFH~) SMCハーフユニオン (KFH~)SMC
3,698税込4,068特価
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用、最も一般的な機種。
ブレードロック(ステンレス製) フローバルブレードロック(ステンレス製)フローバル
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにまとまりスマートにホースが接続できます。危険な出っ張りがなくホース接続ができます。均等締付による確実なシール構造で安全性・確実性があります。
使用圧力使用するブレードホースに準じる使用流体水、空気流体温度(℃)使用するブレードホースに準じるねじの種類R
異型ニップルソケット ヤマトエンジニアリング異型ニップルソケットヤマトエンジニアリング
679税込747
1個
当日出荷
形状ストレートねじの種類R/Rc材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
ソケット SK11ソケットSK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。適合空気形状ソケット
異径 中間ニップルソケット グリーンクロス異径 中間ニップルソケットグリーンクロス(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
用途外ネジパイプと内ネジパイプの接続ねじの種類G(PF)
PTエルボメッキ付 千代田通商PTエルボメッキ付千代田通商
719税込791
1個
当日出荷
形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ホースソケット 千代田通商ホースソケット千代田通商(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。
形状ホースソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ハーフユニオン KFG2H SMCハーフユニオン KFG2HSMC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)使用温度範囲(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
中間ソケット エスコ中間ソケットエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷から翌日出荷
材質真鍮使用圧力(MPa)1
エルボユニオン KFG2L SMCエルボユニオン KFG2LSMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から12日以内出荷
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
材質SUS316、ゴム材質未使用(スイベルエルボ除く)流体温度(℃)-65~260(スイベルエルボは-5~150)
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付PISCO(ピスコ)
8,098税込8,908
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R材質(ゴムシール)HNBR最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
樹脂エルボプラグ JSL ジョプラックス樹脂エルボプラグ JSLジョプラックス
299税込329
1個
当日出荷
形状エルボプラグ接続ねじ種類R(PT)使用流体空気、水常用使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98材質(本体)ポリアセタール(POM)
PTエルボ 90°タイプ 千代田通商PTエルボ 90°タイプ千代田通商(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
形状PTエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS304接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
エルボユニオン (KFL~) SMCエルボユニオン (KFL~)SMC
4,498税込4,948特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用、最も一般的な機種。形状エルボユニオンねじの種類R
クイックシール継手 ティー ニッタクイックシール継手 ティーニッタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじ込み式、継手本体とインサートが一体化され負圧性能にも優れ強いシール性能発揮。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。
形状ティー使用流体空気、一般作動油、水最高使用圧力(MPa)5接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100負圧性能(kPa)-101.294
DLN おすエルボ イハラサイエンスDLN おすエルボイハラサイエンス
4,298税込4,728
1個
当日出荷から26日以内出荷
形状おすエルボ
ハーフユニオン (H~) SMCハーフユニオン (H~)SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオンねじの種類R
ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー PISCO(ピスコ)ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバーPISCO(ピスコ)
8,798税込9,678特価
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
形状エルボ使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプカバーカバー付
異径ニップル 千代田通商異径ニップル千代田通商(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
形状異径ニップル使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅接続ねじ種類RXR最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40シールねじシール付RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブコネクターエルボ 千代田通商スリーブコネクターエルボ千代田通商
669税込736
1個
当日出荷
接続ねじ種類R形状エルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
PTチーズメッキ付 千代田通商PTチーズメッキ付千代田通商(4件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状チーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

くい込み管継手・インサート管継手