絞り込み
形状

エルボ(13)

ストレート(10)

ブランチティー(9)

メスストレート(7)

メス隔壁ストレート(6)

ユニオンティー(6)

ユニバーサルエルボ(7)

ロングエルボ(8)

六角穴付ストレート(7)

延長継手ブッシュ(1)
適合チューブ外径
- 4(16)
- 6(19)
- 8(16)
- 10(13)
- 12(12)
- 16(11)
- その他(1)
管接続口径
- 1/8(42)
- 1/4(56)
- 3/8(49)
- 1/2(29)
- 3/4(1)
- その他(1)
使用流体
その他(1)
水(7)
空気(6)
ねじの種類
- G
- M(432)
- NPT(439)
- R(874)
- Rc(299)
- UNF(124)
- Uni(224)
- その他(3)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 1(6)
- 1.5(3)
0.3・1・1.5
ブランド
- SMC(72)
- KITZ(キッツ)(2)
- 千代田通商(1)
- AIR MASTER(1)
SMC・KITZ(キッツ)・千代田通商・AIR MASTER
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「形状」から絞り込む

エルボ(13)

ストレート(10)

ブランチティー(9)

メスストレート(7)

メス隔壁ストレート(6)

ユニオンティー(6)

ユニバーサルエルボ(7)

ロングエルボ(8)

六角穴付ストレート(7)

延長継手ブッシュ(1)

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷形状ブッシュ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4ねじサイズ1/4×1/4最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22二面幅H(mm)17寸法L(mm)16質量(g)19.5トラスコ品番808-4683
回転式中間ジョイント
AIR MASTER(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷回転式の中間ジョイントです。 エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。最高使用圧力(MPa)1全長(mm)35材質(本体)真鍮質量(g)37管接続口径G1/4ねじの種類(めねじ・おねじ)Gねじ規格インチサイズ
エルボユニオン KQ2L-X35
SMC¥4,498税込¥4,948特価1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷用途直角方向のチューブ同士の接続に。形状エルボユニオン色(ボディ)黒使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ継手クリアロックSバルブ機能付継手
KITZ(キッツ)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~95呼び径13管接続口径G1/2最高使用圧力(MPa)1.5(0℃)~0.65(95℃)ねじの種類(めねじ)Gねじ規格インチサイズ使用流体水道水適合管PEX
二次電池対応 ロータリワンタッチ管継手(高速タイプ)/25A-KXシリーズ
SMC¥12,980~税込¥14,278~1袋(2個)当日出荷から12日以内出荷耐食環境で使用可能なステンレス仕様。金属材質にSUS303、SUS304を採用用途二次電池対応(金属部材質/ステンレスのみ対応)製品です使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります
- くい込み管継手・インサート管継手
- フッ素樹脂継手
- その他汎用管継手
- 配管用ワンタッチ管継手
- SUSワンタッチ管継手